絞り込み
発光色
- イエロー(4)
- グリーン(4)
- ブルー(4)
- ホワイト(4)
- レッド(5)
ブランド
- 三ツ星産業
- マリンテック(26)
- はくでん(8)
- ゼニライトブイ(3)
- SELECTED BY MARINTEC(3)
- 三信船舶電具(2)
- 緑星社(2)
- ライト・サービス(1)
- エスケイジャパン(1)
- グリーンクロス(1)
- 日本船燈(1)
特価
「発光色」から絞り込む
イエロー(4)
グリーン(4)
ブルー(4)
ホワイト(4)
レッド(5)

太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン
三ツ星産業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
アンゼンマン 常灯
三ツ星産業¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷太陽光で充電する事で使用できるLEDライトで従来のANZENMANとは違い、点滅式ではなく常灯タイプになります。 日が沈むと暗さを感知して、自動的に点灯発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 快晴時であれば約4時間、曇天時でも丸一日で充電可能です。用途養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止など構造防水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×100
アンゼンマンCube
三ツ星産業¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。用途太陽電池式LED灯浮標材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル構造防水構造(IP65)出力電圧(V)(太陽電池)2.5公称電圧(V)(蓄電装置)2.5出力電流(mA)(太陽電池)200使用条件-25℃ ~ +60℃点滅数(回/分)15回視認距離2Km発光体超高輝度 LED 8個
BIG4 ALARM
三ツ星産業¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点灯色赤防水性防水構造視認距離3km
BIG4用ステンレス台座
三ツ星産業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ANZENMAN BIG4用の取り付け台座になります。用途ポール等に取り付ける為に使用します。材質ステンレスパイプ径(Φmm)25パイプ長(mm)150台座径(Φmm)180
アンゼンマンBIG4
三ツ星産業¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。用途生け簀の柵やブイ等材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点滅数(回/分)15防水性防水構造視認距離3km
『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります
- 船舶灯
- 救難信号
- 音響信号器具(号鐘など)
- 形象物/旗
- 航海灯/標識灯