絞り込み
ブランド
- マリンテック(204)
- ノーブランド(26)
- 松本船舶電機製作所(26)
- はくでん(16)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(13)
- 船舶商事(13)
- 三信船舶電具(8)
- 伊吹工業(8)
- 三ツ星産業(6)
- 日本船燈(6)
- SELECTED BY MARINTEC(6)
- 国際化工(5)
- 日本船具(5)
- 岩崎製作所(4)
- 興亜化工(3)
- ゼニライトブイ(3)
- 明洋電器(3)
- 関西マリーン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

舶用作業灯
船舶商事¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷船舶に使用する作業灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)用途船舶の作業灯として定格電圧(V)250材質(ガスケット)合成ゴム材質(ソケット)磁器 PLE-26ワット数60
水密電気灯
国際化工¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷国土交通省型式承認番号:第2601号用途モールス信号として使用質量(g)約105電源マンガン電池単三×2本寸法(Φ×mm)46×99保証期間5年有効期間電池1年(マンガン電池)光度(cd)30分経過後:100以上
海面着色剤
国際化工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷国土交通省型式承認番号:第3799号用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする寸法(mm)着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47質量(g)着色剤本体:120時間持続着色:2時間以上高度(m)視認:1500視認距離7000m
アンゼンマン 常灯
三ツ星産業¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷太陽光で充電する事で使用できるLEDライトで従来のANZENMANとは違い、点滅式ではなく常灯タイプになります。 日が沈むと暗さを感知して、自動的に点灯発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 快晴時であれば約4時間、曇天時でも丸一日で充電可能です。用途養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止など構造防水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×100
LEDバーライト 拡散型
マリンテック¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)セット内容本体・取り付けビス寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28発光色白最大消費電力(W)21ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
LED小型船舶用白灯両灯セット
KOITO(小糸製作所)¥20,980税込¥23,0781セット翌々日出荷定格電力(W)2定格電圧(V)12/24角度(°)射光:水平360/垂直50発光色白光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3以上光達距離(海里)2
LEDハンディライト バッテリー用充電器付
マリンテック¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)5指向性スポット光色白色
アンゼンマンCube
三ツ星産業¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。用途太陽電池式LED灯浮標材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル構造防水構造(IP65)出力電圧(V)(太陽電池)2.5公称電圧(V)(蓄電装置)2.5出力電流(mA)(太陽電池)200使用条件-25℃ ~ +60℃点滅数(回/分)15回視認距離2Km発光体超高輝度 LED 8個
LEDテープライト用調光器 DM18RGB
マリンテック¥9,898税込¥10,8881台当日出荷リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16定格電流(A)18入力電圧(V)DC12-24
形象物 小型用黒球 NS-310 約310mm ボード式
日本船具¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状樹脂プレート・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用鼓形 NS-300 約310mm かや式
日本船具¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用菱形 NS-300 約310mm かや式
日本船具¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用円錐 NS-300 約310mm かや式
日本船具¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用黒球 NS-300 約310mm かや式
日本船具¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
棒型LED(ポリカ)
山田実業¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷棒型LEDライトは、簡単に既存の蛍光灯と交換出来る様にデザインされました。 内部装置をスリムにした事で外筒の直径を58mmまで抑えました。 不安定な電源環境下でも安定した点灯を可能としています。突然の電圧変化から本体を守る保護回路を組み込んでいます。 外筒には、ポリカーボネイトを採用. 船舶等での厳しい環境下での使用を想定し防水性能をIP67まで引き上げました。 陸上でも案してご使用いただける商品です。消費電力(W)18電源AC100~240V色温度(K)5700耐用時間(時間)40000材質(外筒)ボリカーボネイト光束(Lm)2000防水性IP67耐用温度(℃)-10~40(非凍結)
BIG4 ALARM
三ツ星産業¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点灯色赤防水性防水構造視認距離3km
BIG4用ステンレス台座
三ツ星産業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ANZENMAN BIG4用の取り付け台座になります。用途ポール等に取り付ける為に使用します。材質ステンレスパイプ径(Φmm)25パイプ長(mm)150台座径(Φmm)180
アンゼンマンBIG4
三ツ星産業¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。用途生け簀の柵やブイ等材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点滅数(回/分)15防水性防水構造視認距離3km
LED水中灯 MLA100-1224
マリンテック¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から5日以内出荷防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付
マリンテック¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。仕様スイッチ付質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
LEDドームライト MID180-1224B
マリンテック¥15,980税込¥17,5781台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付
マリンテック¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LEDドームライト MID140-1224B
マリンテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LED電球 MLB50W-AC-B
マリンテック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
LED電球 MBA5W-1224B
マリンテック¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球50W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LED電球 MBA2.5W-1224B
マリンテック¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球20W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T18タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)2.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LED電球
マリンテック¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年4月新発売!待望のAC電源フリーボルト新設計モデル登場! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線機 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発したAC電源用フリーボルトLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 省エネ法2017年度目標基準達成 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます。 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が同等となる計算です。 夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。 周波数範囲 : 60Hz専用質量(g)69電圧(V)AC80~240消費電力(W)7電源交流電源(AC)口金E26外径×全長(mm)60×105全光束(Lm)770発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W
マリンテック¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷新型30WデッキライトMLS型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 本体背面の防水スイッチでON、OFF点灯可能 オスラム製1WLED素子を30個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間エージングテスト済み ノイズ対策品仕様2020年モデル質量(g)550電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)110×111×35
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 20W
マリンテック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷新型20WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅) オスラム製10WLED素子を2個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み仕様2020年モデル質量(g)390電圧(V)DC11~30消費電力(W)20電源12V、24V共用電源全光束(Lm)1800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)86×56×51
小型標識灯 乾電池仕様
緑星社¥20,980税込¥23,0781台当日出荷仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)点灯色黄距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
銅鑼(どら)
島田燈器工業¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷全長100mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質SUS304銅メッキ厚さ(mm)1.3質量(kg)どら2.08、打子0.10音量(dB)110以上寸法(外径×高さ)(mm)最大408××53
イカツリソケット
松本船舶電機製作所¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷付属品ソケット仕様:コード3m プラグ付仕様屋内専用材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)本体質量(kg)1.5ソケット口金:E39
イカツリランプ
松本船舶電機製作所¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷付属品100V100W透明白熱仕様屋内専用寸法(幅W×高さH)(mm)200×410本体質量(kg)0.7ソケット口金:E39
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー/反射器
- 魚群探知機
- コンパス/傾斜計/測深棒
- 船内通信装置
- 船灯/信号器具/形象物
- 気象測器/方位測定機