385件中 361385
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1号アクアライト 松本船舶電機製作所

    1号アクアライト

    松本船舶電機製作所
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様屋外屋内兼用寸法(幅W×高さH)(mm)278×294本体質量(kg)2.2ソケット口金:E26
  • ネオデッキ 松本船舶電機製作所

    ネオデッキ

    松本船舶電機製作所
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様屋外屋内兼用寸法(Φ×高さH)(mm)幅132×219本体質量(kg)2.9ソケット口金:E26
  • 2号デッキ 松本船舶電機製作所

    2号デッキ

    松本船舶電機製作所
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様屋外屋内兼用寸法(Φ×高さH)(mm)幅132×188本体質量(kg)2.1ソケット口金:E26
  • ゼロフランジ 松本船舶電機製作所

    ゼロフランジ

    松本船舶電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    材質【グローブ】透明樹脂材質(本体)真鍮・青銅鋳物口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)129×164本体質量(kg)1.1幅(Φmm)129使用場所屋外屋内兼用適合電球【白熱電球】最大25W 電球径40mm以下 全長77mm以下、【LED電球】W数上限無し 電球径40mm以下 全長77mm以下 密閉型照明器具対応品
  • フランジリフレクト(2号タイプ) 松本船舶電機製作所

    フランジリフレクト(2号タイプ)

    松本船舶電機製作所
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス寸法(幅W×高さH)(mm)217×210本体質量(kg)1.9ソケット口金:E26
  • フランジリフレクト(1号タイプ) 松本船舶電機製作所

    フランジリフレクト(1号タイプ)

    松本船舶電機製作所
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス寸法(幅W×高さH)(mm)217×183本体質量(kg)1.8ソケット口金:E26
  • 2号テサゲ 松本船舶電機製作所

    2号テサゲ

    松本船舶電機製作所
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(Φ×高さH)(mm)幅135×250本体質量(kg)1.3ソケット口金:E26
  • ブラケット(2号タイプ) 松本船舶電機製作所

    ブラケット(2号タイプ)

    松本船舶電機製作所
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)135×215本体質量(kg)1.5ソケット口金:E26
  • ブラケット(1号タイプ) 松本船舶電機製作所

    ブラケット(1号タイプ)

    松本船舶電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)135×185本体質量(kg)1.4
  • カメガタデッキ 松本船舶電機製作所

    カメガタデッキ

    松本船舶電機製作所
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/カッティングガラスタイプゴールド本体質量(kg)2.8寸法(横×縦)(mm)148×235ソケット口金:E26
  • マルガタデッキ 松本船舶電機製作所

    マルガタデッキ

    松本船舶電機製作所
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球100型(E26)最大材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(Φ×高さH)(mm)幅285×129本体質量(kg)5.6ソケット口金:E26
  • LEDパネルライト(AC100V) マリンテック

    LEDパネルライト(AC100V)

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス 周波数範囲 : 60Hz専用
    型式MP15-100SS厚さ(mm)26寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)AC100~240消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
  • LEDパネルライト(DC24V) マリンテック

    LEDパネルライト(DC24V)

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
    型式MP15-24SS厚さ(mm)22寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)DC24消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
  • LEDルームライト(DC24V) マリンテック

    LEDルームライト(DC24V)

    マリンテック
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
    厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器

    マリンテック
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    思い通りの明るさを!! 小型でハイパワー!LED作業灯! 出力22Wで強力な光を放ちます。 本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。 本体アルミダイガスト防食処理。 本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。 ステンレス製取付金具付き ノイズ対策品
    型式MLC22W-1224S寸法(mm)105×105×63質量(g)630電圧(V)AC/DC11~60V消費電力(W)22全光束(Lm)1900色温度(K)6000
  • LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテック

    LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)

    マリンテック
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
    仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
  • 防水型プラグ PI2-2B 三信船舶電具

    防水型プラグ PI2-2B

    三信船舶電具
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
    仕様コードNo.:5135100質量(kg)0.18周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
  • HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14 三信船舶電具

    HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14

    三信船舶電具
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
    仕様コードNo.:1813T質量(kg)3.3マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向46/下向45保護等級IP55適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W旋回角度(°)360
  • 携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具

    携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A

    三信船舶電具
    299,800税込329,780
    1セット
    6日以内出荷
    昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。 構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。 シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。 ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。 減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。
    仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A質量(kg)2.55定格電圧(V)24角度(°)光柱:6保護等級IP56望遠鏡:倍率4最大光度(cd)光柱:60000以上適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
  • LED小型船舶用船灯 第二種 紅灯12V KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種 紅灯12V

    KOITO(小糸製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
    規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)30定格電圧(V)12角度(°)水平射光:360、垂直射光:50消費電力1/10発光色光源電球防塵防水性能IP56光度(cd)4.3LED寿命(時間)素子:4万適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)2
  • ナビゲーションLEDライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナビゲーションLEDライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。 消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。
    電圧(V)DC12消費電力(W)1.5LED使用数(個)10
  • LEDスリムドームライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDスリムドームライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
    電圧(V)12色温度(K)5000~5500防塵防水性能IP66
  • LED小型船舶用船灯 第二種三色灯及び第二種白灯 (マストコンビネーションライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種三色灯及び第二種白灯 (マストコンビネーションライト)

    KOITO(小糸製作所)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    ホワイト(ボディ)定格電力(W)8定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:舷灯:112.5度、後部灯:135度、白灯:360度、垂直射光角度:舷灯:50度、後部灯:50度、白灯:50度発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅、後部灯:白、白灯:白光源LED型式承認番号第5187号光度(cd)舷灯:0.9、後部灯:4.3、白灯:4.3適合船舶帆船光達距離(海里)舷灯:1、後部灯:2、白灯:2
  • LED小型船舶用船灯2個セット 白灯、両色灯 KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯2個セット 白灯、両色灯

    KOITO(小糸製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
  • LED探傷灯 三信船舶電具

    LED探傷灯

    三信船舶電具
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
    電源(V)DC24電力(W)60光度(cd)230000

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

船灯/信号器具/形象物