絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- イケダ商会(4)
- トップウォーター(3)
- SEAFLO(シーフロ)(3)
- ノーブランド(1)
- 東洋電気工具(旧:安田計器製作所)(1)
- 大航計器製作所(1)
- 船舶商事(1)
- 関西マリーン(1)
- Nuova(1)
- SEAWORLD(1)
特価

インスペクションハッチ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。取付穴6箇所
アクセスハッチ C137
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!取付穴(mm)5開き角度(度)100
ステンフォールディングラダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷錆びにくい316ステンレスのΦ25mmパイプを採用! トランサムなどに固定して使用するタイプの折りたたみ式ステンレス製ラダーです。 艇への固定ブランケットは垂直面・水平面どちらにも取付可能です。 コンパクトなのでトランサム幅が狭い小型ボートなどにも最適です。寸法(mm)【ステップ間】260ねじ穴(Φmm)6
ハンドレール MA022
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷から10日以内出荷マリングレードSUS316製。 ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能な、マリングレードSUS316のΦ22mmのハンドレールです。高さ(mm)67パイプ径(Φmm)22