絞り込み
ブランド
  • ROYPOW
  • マリンテック(108)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(26)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
  • BLUE SEA Systems(14)
  • LiTime(14)
  • OPTIMA BATTERIES(11)
  • 澤藤(8)
  • Guest(8)
  • COTEK(コーテック)(7)
  • 電菱(6)
  • RENOGY JAPAN(6)
  • BEP MARINE(6)
  • アルインコ(5)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • KBL(ケービーエル)(3)
  • はくでん(3)
  • PLASTIMO(3)
  • G&Yu(3)
  • 永興電機工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トローリングモーター用 LiFePO4リチウムバッテリー ROYPOW

    トローリングモーター用 LiFePO4リチウムバッテリー

    ROYPOW
    ¥169,800税込¥186,780
    1式
    6日以内出荷
    ・約3,500回以上の充放電サイクルに対応し、鉛バッテリーの約3倍以上の長寿命を実現。・リン酸鉄リチウム(LiFePO4)セルを採用。・軽量設計でボートの操作性向上。・電圧降下が少ない安定した放電特性により、トローリングモーターの性能を最大限に発揮。・長時間の釣行でも安定した電力供給が可能。・エレキ55lbまで対応可能!一般的な釣行で約3-7時間程度の使用が可能。・高性能BMS(バッテリー保護システム)搭載。・メンテナンス不要。・連続放電100A/最大200A(30秒)まで対応。・低温でも安心のヒーター機能搭載!寒冷環境でも安定した充電性能を維持。・防水等級IP67。・CAN(250K)通信対応。・5年メーカー保証
    その他【エネルギー】1.28kWh型式ROP12-100質量(kg)15定格電圧(V)12.8最大電流(A)【充電】100構成4S1P通信方式CAN(250K)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウム)連続通電電流(A)【充電】50動作温度(℃)【充電】0-55【放電】-20~+55サイズ(mm)335.8×260×270.8防水性IP67定格容量(A)100h最大放電電流(A)200(30秒)最大電圧(V)14.6公称放電電流(A)【連続】100最小電圧(V)10

『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

舶用電源/バッテリー