2ページ目: 屋根材

373件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棟包24 4~6寸用 ヨネキン

    棟包24 4~6寸用

    ヨネキン
    1,298税込1,428
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1808
  • ステンレス煙突 Hトップ 桜井工業

    ステンレス煙突 Hトップ

    桜井工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱効率のよい排気口
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸

    サカタ製作所
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
    用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
  • のし水切 ヨネキン

    のし水切

    ヨネキン
    1,198税込1,318
    1本ほか
    6日以内出荷
    全長(mm)1820
  • 軒先水切35×55(90°) ヨネキン

    軒先水切35×55(90°)

    ヨネキン(1件のレビュー)
    479税込527
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)1820
  • 重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット

    田中金属製作所(金属屋根部品)
    4,898税込5,388
    1袋(50個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
    用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。外径(Φmm)山座:30ナット5/16
  • 棟金具 サカタ製作所

    棟金具

    サカタ製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
    用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。仕様亜鉛めっき鋼板適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
  • 重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸

    田中金属製作所(金属屋根部品)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
  • 片流れ棟80 4~6寸用 ヨネキン

    片流れ棟80 4~6寸用

    ヨネキン
    999税込1,099
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820
  • ケラバ水切60 ヨネキン

    ケラバ水切60

    ヨネキン
    1,198税込1,318
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820
  • 雨押水切 千代田鋼鉄工業

    雨押水切

    千代田鋼鉄工業
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    GOKUルーフ用の雨押水切
  • ケラバ水切 千代田鋼鉄工業

    ケラバ水切

    千代田鋼鉄工業
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    GOKUルーフ用のケラバ水切
  • 軒先唐草 千代田鋼鉄工業

    軒先唐草

    千代田鋼鉄工業
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    GOKUルーフ用の軒先唐草
  • サビヤーズ 折版屋根用 10MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ 折版屋根用 10MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1袋(9個)
    当日出荷
    簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)52適合サイズ10mm用ミリサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.6~9.9
  • サビヤーズ 8MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ 8MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    589税込648
    1袋(9個)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途折板屋根のボルトの保護に。仕様内部めねじ加工材質6ナイロン全長(mm)47適合サイズ8mm(5/16)用使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
  • カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター

    KMEW(ケイミュー)
    619税込681
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
    厚さ(mm)5.2対応勾配2.5寸以上
  • サビヤーズ 折板屋根用 日大工業

    サビヤーズ 折板屋根用

    日大工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷
    雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
    用途折板屋根用材質6ナイロン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10耐用年数(年)5~10
  • ステンレス煙突 二ツ割 桜井工業

    ステンレス煙突 二ツ割

    桜井工業
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途パイプを挟んで受足で壁に固定します。材質SUS304
  • S型スレート瓦 地瓦 AirRoof(富士スレート)

    S型スレート瓦 地瓦

    AirRoof(富士スレート)
    5,698税込6,268
    1ケース(4枚)
    4日以内出荷
    S型瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
    材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)3.9認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)321×306対応勾配4寸以上
  • リコロニー周辺部材 Reけらばカバー KMEW(ケイミュー)

    リコロニー周辺部材 Reけらばカバー

    KMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚長さ(mm)1829
  • 雨押水切70 4~6寸用 ヨネキン

    雨押水切70 4~6寸用

    ヨネキン
    929税込1,022
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820
  • サビヤーズ スレート屋根用 日大工業

    サビヤーズ スレート屋根用

    日大工業
    4,998税込5,498
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
    用途スレート屋根用材質6ナイロンホワイトシルバー耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10使用ボルトねじ(mm)5.7~6耐用年数(年)5~10
  • タッチアップペイント アイジー工業

    タッチアップペイント

    アイジー工業
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    容量(mL)15
  • リコロニー 専用接着剤 メタルキーパー KMEW(ケイミュー)

    リコロニー 専用接着剤 メタルキーパー

    KMEW(ケイミュー)
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    詰め替え可能な専用容器の採用で廃棄物を大幅低減。 専用ホルダー(別売)は繰り返しお使いいただけます。
    付属品ノズル材質変成シリコーン系容量(mL)320(目安:リコロニー5~7枚/本)
  • 止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所

    止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用

    サカタ製作所
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
    材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
  • セラルーフ地瓦 AirRoof(富士スレート)

    セラルーフ地瓦

    AirRoof(富士スレート)
    4,798税込5,278
    1ケース(4枚)
    4日以内出荷
    セラルーフ瓦は廃盤商品ですが、ご要望に応え復刻版として再登場しました!
    材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)4.2認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×250対応勾配3.5寸以上
  • リコロニー周辺部材 軒先用 KMEW(ケイミュー)

    リコロニー周辺部材 軒先用

    KMEW(ケイミュー)
    20,980税込23,078
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚長さ(mm)1817
  • リコロニー KMEW(ケイミュー)

    リコロニー

    KMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    リフォーム専用金属屋根材
    材質塗装GLめっき鋼板厚さ(mm)0.35、(見かけ木口)約11仕上ポリエステル塗装仕上げ質量(kg/枚)約1.4認定番号(不燃材料)NM-8697働き寸法(mm)1820×182対応勾配3寸以上
  • カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ

    KMEW(ケイミュー)
    4,498税込4,948
    1箱(8枚)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。
    厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート(遮熱)使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸

    サカタ製作所
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
  • 立平葺き333 外付けサンバナ 田中金属製作所(金属屋根部品)

    立平葺き333 外付けサンバナ

    田中金属製作所(金属屋根部品)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    5日以内出荷
    左右の穴を利用しドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
    用途立平葺き333折板の重ね合わせ部分の隙間のキャップとして使用。
  • 雪止金具 アングル止め 重ね式折板用 サカタ製作所

    雪止金具 アングル止め 重ね式折板用

    サカタ製作所
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
    用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
  • 【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド

    【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし)

    ノーブランド
    6,498税込7,148
    1枚
    8日以内出荷
    働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
    用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)1600~6000ガルバリウム素地、シルバー、グレー質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92板厚(mm)0.6、0.8山高さ(mm)88働き幅(mm)600サービス分類オーダー・加工
  • 片流れ棟 千代田鋼鉄工業

    片流れ棟

    千代田鋼鉄工業
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    GOKUルーフ用の片流れ棟
  • 留太(とめた) サカタ製作所

    留太(とめた)

    サカタ製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
  • エコランバー瓦桟 M4343 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 M4343

    フクビ化学
    15,980税込17,578
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途棟垂木適合粘土瓦屋根用タイプ-寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 ルーフキーパー KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 ルーフキーパー

    KMEW(ケイミュー)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質変成シリコン系対応新築、カバー、葺替え
  • 【オーダー】雨押え1 セミオーダー品 ヨネキン

    【オーダー】雨押え1 セミオーダー品

    ヨネキン
    763税込839
    1本
    5日以内出荷
    板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
    用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】唐草 セミオーダー品 ヨネキン

    【オーダー】唐草 セミオーダー品

    ヨネキン
    717税込789
    1本
    5日以内出荷
    板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
    用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム

    サカタ製作所
    649税込714
    1枚
    6日以内出荷
    折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
    用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。

建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

屋根材