3ページ目: 屋根材

373件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連) 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連)

    田中金属製作所(金属屋根部品)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
  • 壁止まり(左) ヨネキン

    壁止まり(左)

    ヨネキン
    1,498税込1,648
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35
  • 棟巴24 4~6寸用 ヨネキン

    棟巴24 4~6寸用

    ヨネキン
    659税込725
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)510
  • 谷板水切(小) 4~6寸用 ヨネキン

    谷板水切(小) 4~6寸用

    ヨネキン
    1,298税込1,428
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820
  • 棟包み(輝き) 千代田鋼鉄工業

    棟包み(輝き)

    千代田鋼鉄工業
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ルーフルモア用の棟包み
  • GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業

    GOKUルーフ

    千代田鋼鉄工業
    14,980税込16,478
    1束(8枚)
    3日以内出荷
    軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。 嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。 耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。 軽量で耐震性に優れる。 山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。 釘止めの目印を入れました。 耐久性に優れた屋根材。
    仕様使用勾配:35/100以上を推奨寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)質量(kg)2.04/枚サイズ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929有効面積(m2)0.41単位8枚/坪段高(mm)13
  • サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1袋(9個)
    当日出荷
    ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。トラスコ品番203-6075材質ポリエチレン全長(mm)56ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1932-87
  • カラーベスト コロニアルクァッド 役物固定釘32SUS KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルクァッド 役物固定釘32SUS

    KMEW(ケイミュー)
    879税込967
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
    材質ステンレス製ブロンズ仕上長さ(mm)32(Φ2.7)
  • 重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハイセット1ヶ付属。
    用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。タイプ剣先3/8下穴径(Φmm)下穴なし板幅(mm)39
  • 雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用 サカタ製作所

    雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m
    用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
  • エコランバー瓦桟 K1530 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 K1530

    フクビ化学
    15,980税込17,578
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途瓦桟適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
  • リコロニー周辺部材 Re現場仕上げ塗料(補修塗料) KMEW(ケイミュー)

    リコロニー周辺部材 Re現場仕上げ塗料(補修塗料)

    KMEW(ケイミュー)
    3,798税込4,178
    1缶
    6日以内出荷
    リフォーム専用金属屋根材 リコロニーの周辺部材
    容量(g)50
  • タイトフレーム 88型 剣先ダクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タイトフレーム 88型 剣先ダクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    15,980税込17,578
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
    トラスコ品番424-1679材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
  • 軒先面戸 爪付 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軒先面戸 爪付 88型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    重ね式折板88タイプ用の軒先面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
    材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)93奥行(mm)37.5横(mm)160
  • 見切面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    見切面戸 88型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    29,980税込32,978
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    重ね式折板88タイプ用の3連タイプの見切面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
    材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)137奥行(mm)25横(mm)620
  • エプロン面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エプロン面戸 88型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    29,980税込32,978
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
    材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)87奥行(mm)28横(mm)620
  • ステンレス煙突 ワン蓋 桜井工業

    ステンレス煙突 ワン蓋

    桜井工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    曲りフタ用部品
    用途排気筒の蓋材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K棟包急勾配用(棟巴・剣先は現場加工) KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K棟包急勾配用(棟巴・剣先は現場加工)

    KMEW(ケイミュー)
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1820厚さ(mm)0.35対応新築、カバー、葺替え
  • リコロニー メタルキーパー用ホルダーセット KMEW(ケイミュー)

    リコロニー メタルキーパー用ホルダーセット

    KMEW(ケイミュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    リフォーム専用金属屋根材 リコロニー 専用部材
    付属品ホルダー×2、ノズル×2
  • 【オーダー】片流れ棟 セミオーダー品 ヨネキン

    【オーダー】片流れ棟 セミオーダー品

    ヨネキン
    943税込1,037
    1本
    5日以内出荷
    板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
    用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】軒先 セミオーダー品 ヨネキン

    【オーダー】軒先 セミオーダー品

    ヨネキン
    583税込641
    1本
    5日以内出荷
    板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
    用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
  • 止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所

    止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用

    サカタ製作所
    2,398税込2,638
    1セット(30個)
    5日以内出荷
    ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
    材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
  • 棟瓦 6寸三角棟(小) AirRoof(富士スレート)

    棟瓦 6寸三角棟(小)

    AirRoof(富士スレート)
    1,598税込1,758
    1枚(2.8kg)
    4日以内出荷
    材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.8認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×210対応勾配3.5寸以上
  • 和風瓦 地瓦 AirRoof(富士スレート)

    和風瓦 地瓦

    AirRoof(富士スレート)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1ケース(5枚)
    4日以内出荷
    和風瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
    材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)2.7認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)273×252対応勾配4寸以上
  • エアルーフ・フレンチ 箱瓦 AirRoof(富士スレート)

    エアルーフ・フレンチ 箱瓦

    AirRoof(富士スレート)
    1,398税込1,538
    1枚(3.3kg)
    4日以内出荷
    ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側91mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。 軒先ケラバ部へは箱瓦を袖瓦同様に固定して下さい。
    材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.3認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)335×45対応勾配3.5寸以上
  • エアルーフ・フレンチ 袖瓦 AirRoof(富士スレート)

    エアルーフ・フレンチ 袖瓦

    AirRoof(富士スレート)
    1,198税込1,318
    1枚(3.4kg)
    4日以内出荷
    ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
    材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.4認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)363×45対応勾配3.5寸以上
  • エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート)

    エアルーフ・ドリーム 桟瓦

    AirRoof(富士スレート)
    2,898税込3,188
    1ケース(4枚)
    3日以内出荷
    エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、100トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。
    材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.5認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)250×440対応勾配3.5寸以上
  • リコロニー周辺部材 Re差棟カバー KMEW(ケイミュー)

    リコロニー周辺部材 Re差棟カバー

    KMEW(ケイミュー)
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
  • カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター

    KMEW(ケイミュー)
    5,798税込6,378
    1ケース(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。
    厚さ(mm)5.2使用地区G地区対応勾配2.5寸以上
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし

    サカタ製作所
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
    質量(kg)0.4板厚(mm)2.3
  • 軒先水切35×65(120°) ヨネキン

    軒先水切35×65(120°)

    ヨネキン
    519税込571
    1本ほか
    6日以内出荷
    全長(mm)1820
  • 重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所

    重ね式折板用 打ち抜きタガネ

    サカタ製作所
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
    用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
  • 重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所

    重ね式折板用 打ち抜きタガネ

    サカタ製作所
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
    用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
  • 重ね式折板屋根用補強材 妻アングル サカタ製作所

    重ね式折板屋根用補強材 妻アングル

    サカタ製作所
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
  • 片流れ棟80 4~6寸用 ヨネキン

    片流れ棟80 4~6寸用

    ヨネキン
    7,598税込8,358
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820Z91K ブラック
  • 雨押兼用捨板 ヨネキン

    雨押兼用捨板

    ヨネキン
    1,298税込1,428
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820
  • 広小舞キャップ ヨネキン

    広小舞キャップ

    ヨネキン
    409税込450
    1本ほか
    4日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820Z91K ブラック
  • 軒先水切35×55(120°) ヨネキン

    軒先水切35×55(120°)

    ヨネキン
    479税込527
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820
  • ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm 千代田鋼鉄工業

    ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm

    千代田鋼鉄工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
    長さ(mm)2000板厚(mm)0.6質量(kg/枚)9働き幅(mm)600
  • 雨押水切(輝き) 千代田鋼鉄工業

    雨押水切(輝き)

    千代田鋼鉄工業
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    ルーフルモア用の雨押水切

建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

屋根材