絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KMEW(ケイミュー)(118)
- ヨネキン(37)
- サカタ製作所(34)
- アイジー工業(33)
- ホンマ製作所(27)
- 千代田鋼鉄工業(26)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(13)
- 桜井工業(11)
- 平田ネジ(9)
- フクビ化学(7)
- タイセイ(5)
- カシレキ(4)
- 日大工業(2)
- ヒロセ化成品(2)
- 白水興産(2)
- ノーブランド(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
7ページ目: 屋根材

エアルーフ・フレンチ 長尺袖瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,398税込¥1,5381枚(4.2kg)4日以内出荷ケラバ部の施工 棟際ケラバ部へは長尺袖瓦を使用して下さい。 長尺袖の下端があたるよう切断加工して下さい。 調整っした長尺袖の棟側にΦ4の下穴を7寸丸巴の被りシロ以内に開け、75mmステンレスリング釘で固定し、軒側は90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)4.2認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)335×45対応勾配3.5寸以上
エアルーフ・シンプル 袖終瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,698税込¥1,8681枚(2.6kg)4日以内出荷エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.6認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)145×280対応勾配4寸以上
エアルーフ・シンプル 袖始瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,698税込¥1,8681枚(3kg)4日以内出荷エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)145×280対応勾配4寸以上
エアルーフ・シンプル 半瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,398税込¥1,5381枚(2.7kg)4日以内出荷エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.7認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)220×280対応勾配4寸以上
エアルーフ・シンプル 地瓦
AirRoof(富士スレート)¥2,898税込¥3,1881ケース(4枚)4日以内出荷エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.9認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)280×440対応勾配4寸以上
エアルーフ・ドリーム 袖終瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,698税込¥1,8681枚(2kg)4日以内出荷エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、103トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)145×250対応勾配3.5寸以上
エアルーフ・ドリーム 袖始瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,698税込¥1,8681枚(2.2kg)4日以内出荷エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、102トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.2認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)145×250対応勾配3.5寸以上
エアルーフ・ドリーム 半瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,398税込¥1,5381枚(2.5kg)4日以内出荷エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、101トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.5認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)220×250対応勾配3.5寸以上
グランネクスト/カラーベスト 現地加工用コイル
KMEW(ケイミュー)¥36,980税込¥40,6781本7日以内出荷材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)幅(mm)914長さ(m)10
グランネクスト/カラーベスト 谷板(大)
KMEW(ケイミュー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から7日以内出荷材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)長さ(mm)1829
グランネクスト/カラーベスト 棟包片流れ用
KMEW(ケイミュー)¥5,598税込¥6,1581本5日以内出荷から7日以内出荷材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)長さ(mm)1820
グランネクスト/カラーベスト 棟包
KMEW(ケイミュー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷から7日以内出荷材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)長さ(mm)1820
グランネクストシンプル/カラーベストグラッサ用 けらば水切 5.2mm厚専用
KMEW(ケイミュー)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷から7日以内出荷用途グランネクスト シンプル、カラーベスト グラッサ 用 けらば水切。材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)
フリーリッジ用エンドキャップセット(換気棟との取合せ部材)
KMEW(ケイミュー)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷フリーリッジと換気棟との取合用部材です。梱包内容エンドキャップ×2、捨板×2
重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸
サカタ製作所¥309~税込¥340~1枚6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
ランドマンボルト
サカタ製作所¥499~税込¥549~1本6日以内出荷折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
急勾配用換気棟2P 9.0~10.5寸用
ヨネキン¥15,980~税込¥17,578~1箱(1本)11日以内出荷付属品取付ビス×10、捨水切L1840mm×2材質塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂長さ(mm)1980有効換気面積(cm2)338.4/本面積(m2)基準小屋裏:54.1/本