絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KMEW(ケイミュー)(118)
- ヨネキン(37)
- サカタ製作所(34)
- アイジー工業(33)
- ホンマ製作所(27)
- 千代田鋼鉄工業(26)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(13)
- 桜井工業(11)
- 平田ネジ(9)
- フクビ化学(7)
- タイセイ(5)
- カシレキ(4)
- 日大工業(2)
- ヒロセ化成品(2)
- 白水興産(2)
- ノーブランド(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: 屋根材

ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm
千代田鋼鉄工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚6日以内出荷から12日以内出荷ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色長さ(mm)2000板厚(mm)0.6質量(kg/枚)9働き幅(mm)600
テンキャップ スレート屋根用
カシレキ¥7,298~税込¥8,028~1ケース(100個)当日出荷から翌々日出荷キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。用途補修・改修工事用厚さ(mm)2色ライトグレータイプスレート屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
サビヤーズ 折版屋根用 8MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1箱(150個)当日出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。材質6ナイロン
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,998税込¥8,7981箱(200個)翌々日出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。 屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。トラスコ品番203-6102材質ポリエチレン全長(mm)56色ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25
シートスタット 本体のみ スチール
平田ネジ¥29,980~税込¥32,978~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし適合板厚(mm)5~10
カラーベスト コロニアルクァッド 耐火野地用ビス30
KMEW(ケイミュー)¥3,298税込¥3,6281箱(500本)4日以内出荷どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン材質鉄製ダクロメッキ長さ(mm)30(Φ4.0)
エコランバー瓦桟 H4028
フクビ化学¥18,980税込¥20,8781箱(8個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×28×3000
黒耐熱ステン枠付スライド眼鏡板
ホンマ製作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷煙突の壁通しの際に必要です。壁の厚みに応じて、85~130mmまでスライド調整が可能です。用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。本体寸法(mm)328×328×85対応径(Φmm)106
黒耐熱ステンレス煙突
ホンマ製作所¥3,798~税込¥4,178~1本ほか5日以内出荷黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組
ホンマ製作所¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組の使用・保守に適した関連用品です。用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。取付穴数4取付穴径(mm)3.5
黒耐熱 ステンレス スライド S
ホンマ製作所¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷黒耐熱 ステンレス スライド Sの使用・保守に適した関連用品です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)455×170×155本体質量(g)850対応径(Φmm)150
黒耐熱 ステンレス W/Sアダプター
ホンマ製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷黒耐熱 ステンレス W/Sアダプターの使用・保守に適した関連用品です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)150×160×160本体質量(g)306対応径(Φmm)106~150
ステンレス自在煙突支え
ホンマ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷Φ100~Φ150のシングル煙突を支持する金具です。脚は250~400mmまでスライドし、開き角度も自在に調節できます。壁面固定用のビスは付属しておりません。別途お求めください。二重煙突の加重は支えられません。用途煙突の固定・支持用として。材質SUS430 ステンレス厚さ(mm)0.6タイプ普及型本体寸法(mm)400×135×25本体質量(g)250対応径(Φmm)100~150
ステンレス爪付きリング
ホンマ製作所¥649~税込¥714~1個5日以内出荷黒耐熱色はご用意しておりません。必要に応じてワンタッチスプレーで塗装してご使用ください。Φ106mm用です。用途煙突貫通部の隙間隠しと固定補助に。
ステンレス煙突 エビ曲 90°
ホンマ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
ステンレス煙突 エビ曲 89°
ホンマ製作所¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)190×90×110本体質量(g)249対応径(Φmm)100
ステンレス煙突 エビ曲 88°
ホンマ製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)170×175×90本体質量(g)208対応径(Φmm)90
ステンレス煙突 T笠
ホンマ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
ステンレス 煙突支え脚 2本入
ホンマ製作所¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)5日以内出荷シングル煙突用の支え脚です。二重煙突の支持には使用できません。二重煙突の支持は[壁面取付金具]または[支え脚DX]、[スライド支え脚]をご使用ください。用途煙突の固定・支持用として。
フリーリッジ用片流れ用エンドキャップセット(換気棟との取合せ部材)
KMEW(ケイミュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット4日以内出荷から17日以内出荷フリーリッジと換気棟の取合用部材です。材質エンドキャップ:塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)、捨板:塗装GLメッキ鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック)梱包内容エンドキャップ×2、捨板×2
グランネクスト/カラーベスト 捨板水切(6.0/7.0mm厚専用)
KMEW(ケイミュー)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)長さ(mm)1829色ブラック