絞り込み
ブランド
  • CCP
  • モノタロウ(427)
  • CONDOR(山崎産業)(1,353)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • TRUSCO(1,259)
  • YAMAZEN(山善)(889)
  • アイリスオーヤマ(1,411)
  • イトーキ(10,991)
  • エスコ(2,209)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • ケルヒャー(1,363)
  • コクヨ(1,204)
  • テラモト(1,245)
  • ナイキ(1,388)
  • プラス[家具](1,056)
  • ホームテイスト(989)
  • ミヅシマ工業(688)
  • 不二貿易(938)
  • 内田洋行(2,018)
  • 山崎実業(743)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転モップクリーナーNeo+ Brisa CCP

    回転モップクリーナーNeo+ Brisa

    CCP(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
    用途家中の水拭き掃除に付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660充電時間(時間)約4.5防水性IPX5運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)繰り返し・詰め替え対応
  • 回転モップクリーナー専用 交換用屋内モップパッド CCP

    回転モップクリーナー専用 交換用屋内モップパッド

    CCP
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    コードレス回転モップクリーナー用の洗い替えに便利な交換モップパッド(キャッチモップ)のホワイト2枚(1セット)です。真っ白なホワイトのモップパッドで汚れ落ちを実感!。モップパッドは洗って繰り返し100回以上お使い頂けますが、複数枚あると用途別(床掃除と網戸掃除など)に使い分けできますので便利です。
    用途フローリング、窓、網戸などのお掃除に対応機種ZJ-MA8、ZJ-MA17、TZJ-MA817、ZJ-MA21、TZJ-MA221、TZJ-MA951、ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
  • 回転モップクリーナー用パット CCP

    回転モップクリーナー用パット

    CCP(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(2枚)
    当日出荷
    とにかく軽い とにかくキレイ とにかく楽
    色グレー
  • あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ CCP

    あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ

    CCP
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。ちいかわ達のぬくもりを感じられます。
    消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
  • 電気ちりとり用紙パック(10枚入) CCP

    電気ちりとり用紙パック(10枚入)

    CCP
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    用途電気ちりとり[ZN-DP24]適合本体ZN-DP24-WHRoHS指令(10物質対応)対応
  • CCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00 CCP

    CCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00

    CCP
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    0.045mmの極細繊維が見えない汚れにも届く 少しの力でキズをつけずにキレイにお掃除 厚みのある立毛層構造で復元性があり、長持ち
    材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×9繰り返し・詰め替え対応
  • コードレス小型除湿器 DRY BOSS CCP

    コードレス小型除湿器 DRY BOSS

    CCP
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷
    気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125乾燥時間(分)約80本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)除湿量最大100mLタイマー約90分
  • CCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 CCP

    CCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00

    CCP
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    ベランダや玄関前などのコンクリート床のハードな汚れをお掃除できる「屋外用デッキブラシ」 固いデッキブラシ素材のアタッチメントです。 泥汚れなどのこびりつき汚れを、立ったままラクにお掃除ができます。
    用途バルコニー、ベランダ、玄関アプローチ、ウッドデッキなどの掃除に適合【回転モップ】ZJ-MA21/TZJ-MA221 コードレス回転モップクリーナー ネオプラス繰り返し・詰め替え対応
  • 回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッド CCP

    回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッド

    CCP
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2枚)
    当日出荷
    コードレス回転モップクリーナーネオプラス用の屋外用ハードパッド(1セット/2枚入り)。外壁、石畳、墓石などのお掃除に。
    用途外壁、石畳、墓石などのお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
  • 回転モップクリーナー用 壁紙掃除パッド CCP

    回転モップクリーナー用 壁紙掃除パッド

    CCP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    シーシーピー回転モップクリーナー専用壁紙掃除パッド。aisen社素材、トレピカアクリル使用のパッドです。はねた汚れが気になるキッチンの壁掃除に、手あかで黒ずんでいる壁紙掃除に。
    用途壁、壁紙のお掃除専用パッド材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム径(Φmm)130繰り返し・詰め替え対応
  • 回転モップクリーナー専用 お風呂用パッド CCP

    回転モップクリーナー専用 お風呂用パッド

    CCP
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2枚)
    当日出荷
    コードレス回転モップクリーナーネオプラス用のお風呂用パッド(1セット/2枚入り)。お風呂の床や浴槽のお掃除にお使い頂けます。スポンジ部には抗菌素材配合で衛生的。お風呂用洗剤を使用し床面のお掃除にもお使いいただけます。
    用途お風呂の床や浴槽のお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
  • あったかぬいるぐみ CCP

    あったかぬいるぐみ

    CCP
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。
    材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)292定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×175×330USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
  • ルームライト加湿器 CCP

    ルームライト加湿器

    CCP
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷
    ミストで湯けむりを演出。加湿モードをOFFにすれば、ルームライトとして楽しめます。空焚き防止安全機能搭載。約4時間で加湿器のお水がなくなったら自動で電源オフ。
    質量(g)280(ACアダプター除く)消費電力(W)12電源入力:AC100-240V (50/60Hz)、出力:DC24Vケーブル長(m)1.5モード切替加湿、湯けむり、ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×145(ACアダプター除く)タンク容量(mL)170加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約15~30切タイマー30分、1時間、2時間
  • 足元ヒーター 「あったかステーション」 CCP

    足元ヒーター 「あったかステーション」

    CCP
    ¥8,980税込¥9,878
    1台
    6日以内出荷
    『あったかステーション』は、ダブルヒーター構造で、底面のマットヒーターが足元を、上部のセラミックヒーターが膝下の空間を同時に暖める足元ヒーターです。部屋全体ではなく、冷えが気になる部分を集中的に暖めるので電気代も節約できます。デスクワークや在宅ワーク等、長時間の座り作業が多く足元が冷える方にお勧めです。動作モードは足元の操作ボタンで細かく調節できます。3時間連続運転すると自動で電源がOFFになり、消し忘れによる事故を防止します。マット ヒーターのカバーは取り外し洗える仕様で、清潔に保ち長く快適に使用できます。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)225本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×475×105(フットカバー含む)電源コード(m)約1連続使用時間(時間)3(自動OFF)
  • オートセンサーボックス CCP

    オートセンサーボックス

    CCP
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    センサーに手をかざすだけでサッとオープン、5秒後にクローズ。ゴミ箱を触ることがないから衛生的。暮らしになじむシンプルなデザイン。ゴミ以外にも趣味の道具やお菓子を入れたり使い方いろいろ。
    電源単4形アルカリ乾電池(別売り)3本本体質量(g)440本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×172ダストボックス容量(L)0.8
  • USB加湿器しずくちゃん CCP

    USB加湿器しずくちゃん

    CCP
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    しずくちゃんのうるっとしたデザインの超音波式USB加湿器。高さ15cmでコンパクト!。デスクやベッドサイドに。Type-C給電。
    付属品吸水スティック(本体にセット済み以外で2本付属)、USBケーブル定格電圧(V)DC5本体質量(g)160(本体のみ)定格電流(A)0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×143タンク容量(mL)約230連続加湿時間(時間)5USBケーブル(m)1加湿方式超音波式加湿量(mL/h)45給電方式USB Type-C
  • あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP

    あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ

    CCP
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。
    材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)300定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×300USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
  • たまごっちハンディファン CCP

    たまごっちハンディファン

    CCP
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    初代たまごっち型のハンディファン!。ストラップ&スタンド付き!。風量は3段階に調整可能。アレンジシール付きでカスタマイズ。充電時間は約4~5時間。連続使用時間は最大約6時間(弱)
    付属品USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:83×46×98.5USBケーブル(m)約1風量調整3段階充電方式USB Type-C
  • あったかぬいぐるみ 肉まん CCP

    あったかぬいぐるみ 肉まん

    CCP
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。
    消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×300運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
  • ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ CCP

    ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ

    CCP
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
  • ルームライト加湿器 コウペンちゃん CCP

    ルームライト加湿器 コウペンちゃん

    CCP
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
  • ルームライト加湿器 リラックマ CCP

    ルームライト加湿器 リラックマ

    CCP
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
  • 小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP

    小型除湿器ドライボス専用シリカゲル

    CCP
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    6日以内出荷
    コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル1本。
    対応機種ZJ-MF70-GR
  • 小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP

    小型除湿器ドライボス専用シリカゲル

    CCP
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(3本)
    当日出荷
    コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
    対応機種ZJ-MF70-GR