絞り込み
ブランド
- CCP
- モノタロウ(21)
- SHIMADA(76)
- TEKNOS(88)
- TRUSCO(147)
- YAMAZEN(山善)(300)
- アイリスオーヤマ(213)
- アマノ[事務用品/清掃用品](141)
- アース製薬(210)
- エスコ(123)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](131)
- サンポット(117)
- スイデン(262)
- ダイニチ工業(140)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(121)
- ライフオンプロダクツ(84)
- 日動工業(89)
- 赤松電機製作所(85)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- 静岡製機(99)
- ブランドをもっと見る

あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ
CCP¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。ちいかわ達のぬくもりを感じられます。消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
コードレス小型除湿器 DRY BOSS
CCP¥6,990税込¥7,6891個当日出荷気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125乾燥時間(分)約80本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)除湿量最大100mLタイマー約90分
あったかぬいるぐみ
CCP¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)292定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×175×330USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
ルームライト加湿器
CCP¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ミストで湯けむりを演出。加湿モードをOFFにすれば、ルームライトとして楽しめます。空焚き防止安全機能搭載。約4時間で加湿器のお水がなくなったら自動で電源オフ。質量(g)280(ACアダプター除く)消費電力(W)12電源入力:AC100-240V (50/60Hz)、出力:DC24Vケーブル長(m)1.5モード切替加湿、湯けむり、ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×145(ACアダプター除く)タンク容量(mL)170加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約15~30切タイマー30分、1時間、2時間
足元ヒーター 「あったかステーション」
CCP¥8,980税込¥9,8781台6日以内出荷『あったかステーション』は、ダブルヒーター構造で、底面のマットヒーターが足元を、上部のセラミックヒーターが膝下の空間を同時に暖める足元ヒーターです。部屋全体ではなく、冷えが気になる部分を集中的に暖めるので電気代も節約できます。デスクワークや在宅ワーク等、長時間の座り作業が多く足元が冷える方にお勧めです。動作モードは足元の操作ボタンで細かく調節できます。3時間連続運転すると自動で電源がOFFになり、消し忘れによる事故を防止します。マット ヒーターのカバーは取り外し洗える仕様で、清潔に保ち長く快適に使用できます。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)225本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×475×105(フットカバー含む)電源コード(m)約1連続使用時間(時間)3(自動OFF)
USB加湿器しずくちゃん
CCP¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷しずくちゃんのうるっとしたデザインの超音波式USB加湿器。高さ15cmでコンパクト!。デスクやベッドサイドに。Type-C給電。付属品吸水スティック(本体にセット済み以外で2本付属)、USBケーブル定格電圧(V)DC5本体質量(g)160(本体のみ)定格電流(A)0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×143タンク容量(mL)約230連続加湿時間(時間)5USBケーブル(m)1加湿方式超音波式加湿量(mL/h)45給電方式USB Type-C
あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ
CCP¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)300定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×300USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
たまごっちハンディファン
CCP¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷初代たまごっち型のハンディファン!。ストラップ&スタンド付き!。風量は3段階に調整可能。アレンジシール付きでカスタマイズ。充電時間は約4~5時間。連続使用時間は最大約6時間(弱)付属品USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:83×46×98.5USBケーブル(m)約1風量調整3段階充電方式USB Type-C
あったかぬいぐるみ 肉まん
CCP¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×300運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ
CCP¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ルームライト加湿器 コウペンちゃん
CCP¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ルームライト加湿器 リラックマ
CCP¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30