28畳対応 上部給水ハイブリッド式 大噴霧 アロマ加湿器 リモコン付 ホワイトライフオンプロダクツ4日以内出荷
タンクを持ち運ばずに、上から簡単に給水できる便利な上部給水式のアロマ加湿器です。これ1台でリビングなどの大空間もパワフル加湿が可能です。28畳の広さまで対応し、大噴霧を実現したミストがお部屋を素早く快適な湿度に調節します。AI 自動制御のスマート加湿機能を搭載し、空間スペックと環境湿度を自動認識。最適な湿度になるまで最速のスピードで加湿し室内の湿度が最も快適とされる「60%±5」の範囲内を維持します。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、ミストと共に香りを楽しめます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~80%(5%毎)/約5mセット内容本体(アロマパッド、エアーフィルター、カルキ防止パッド装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)286×191×371(ホワイト)質量(kg)2.8色ホワイト消費電力(W)480電源AC100V 50タンク容量(L)8コード長さ(m)60Hz コード長さ1.4面積推奨:木造和室17畳、プレハブ洋室28畳連続使用可能時間約53時間(超音波式 弱運転時)加湿量(mL/h)弱:150、中:220、強:330(±20%)(超音波式運転時) 弱:550、中:700、強:1000(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/チャイルドロック:有り
3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ4日以内出荷
上下左右の首振りが、広く温かさをお届けするセラミックヒーター&ファンです。ヒーターとファン、2つを切り替えて頂ければ1年通してご使用いただけます。2時間タイマーが自動設定、4時間と8時間の切り替えも可能です。消し忘れの心配がありません。転倒時運転停止スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置を搭載。付属のリモコンを使用頂ければ、離れたところからでも簡単操作できます。
用途広い範囲を温めたいときに。仕様風向調節:左右合計:80°、上向き:30°、下向き:15°(自動首振り機能)セット内容本体(エアーフィルター装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025:3V)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ヒーター強:1200、弱:950、ファン:19安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1.5受信可能距離リモコン:6m(直線距離)連続使用可能時間約8時間切タイマー2/4/8時間
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3