曜日別特売

リビングセン ホワイト

リビングセン ホワイト - Panasonic(パナソニック)

1.お部屋に広がる自然の心地いい風・自然に近い心地よいやさしい風「1/fゆらぎ」・なめらか気流「9枚羽根」2.温度センサー搭載・3つの自動運転モード(おまかせ、おやすみ、部屋干し)3.チャイルドロック機能搭載

仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75660475F-C339D-W
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする