照明 (188) 日用品 (1) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: オーム電機すべて解除
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機 (23件のレビュー) 当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途 お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm) 800 センサー探知範囲 最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間 約5秒~約5分 消費電力(W) 10 保護等級 IP44 仕様 防水コード使用 付属品 カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質 プラスチック 質量(g) 約400 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×131×119 電源コード(m) 約1.5 発光色 昼白色 センサー感知方式 焦電型赤外線方式 設置方式 ねじ止め、クランプ 設置場所 屋内/屋外設置可 灯数 2 待機電力(W) 約1 電球の種類 LED
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
防水LEDズームライト オーム電機 (5件のレビュー) 当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類 LED 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 付属品 ストラップ、保証書付取扱説明書 色 シルバー
LEDクリップライト フレキシブルアーム オーム電機 (5件のレビュー) 当日出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5.5 出力 DC12V(直流)0.36A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力 AC100V~、50/60Hz 12VA 光源 LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約347 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、25以下 色(本体) ホワイト アーム フレキシブルアーム 調光方式 3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類 LED 調光の可否 可
LEDプッシュライト 乾電池式 オーム電機 当日出荷
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品 壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g) 約170(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm) 強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×29 光源 昼白色LED×26個 電池寿命(時間) 強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色 昼白色 電球の種類 LED
ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 欠品中
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)600ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約178 使用温度範囲(℃) -20~40 スイッチ 通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm) 約600(しっかり点灯時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)160×90×44 発光色 昼光色 保護等級 IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 センサー感知方式 人感、明暗 センサー探知範囲 約6m 左右約90° 上下約90° 設置方式 ねじ止め、バンド 設置場所 屋外 バッテリー容量(mAh) 1500 点灯保持時間 約10秒 灯数 28 点灯時間 【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし) 電球の種類 LED LED交換 交換不可
LEDクリップライト 500Lm 昼白色 オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
セードが180度回転、横向きにもできます
スイッチがセードにありON/OFFしやすい
タッチ式ON/OFFスイッチ
屋内用
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約320(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約6.4 出力 12V(直流)0.42A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約2 全光束(Lm) 約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91 入力 AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A 光源 LED×36灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約328 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、25以下 色(本体) ホワイト 照度(Lux) 約1600(直下30cmで点灯時) 光色 昼白色 取扱説明書 (1.34MB) 電球の種類 LED
ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 (3件のレビュー) 欠品中
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)400ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約147 使用温度範囲(℃) -20~40 スイッチ 通常モード→省エネモード→OFF センサー探知範囲 約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間 約10秒 点灯時間 【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書 電源コード(m) 約3.0 保護等級 IPX4(JIS C0920:2003による) 光源 白色LED 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃) -5~+45 センサー感知方式 赤外線 検知方式 赤外線受動式 設置場所 屋外 点灯保持時間 約10秒~約4分 光色 白色 電球の種類 LED
LED防犯センサーライト オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品 コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 質量(g) 約750(電源コード含む) 電源(V) 100 50/60Hz センサー 検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応 昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m) 約3 保護等級 IP44(防じん防まつ形) 光源 LED(昼光色) センサー感知方式 焦電型赤外線センサー 点灯方式 通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W) 100 設置方式 ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所 屋外 電球の種類 LED
LEDペンライト オーム電機 当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
携帯用クリップ付
材質 アルミ 色 シルバー 質量(g) 約21(電池別) 平均演色評価数 Ra80 直径×長さL(Φmm×mm) 約13.6×135(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約100 使用電池 単4形乾電池2本(別売) 光束(Lm) 約20 電球の種類 LED
LEDナツメ球 オーム電機 (7件のレビュー) 当日出荷
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類 LED 口金 E12 電球形状 小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 全長(mm) 48 質量(g) 7 外径(Φmm) 20 定格寿命(時間) 40000 定格電流(mA) 10 使用場所 屋内
防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 当日出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・ 常時点灯モード…常時点灯します・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります 検知範囲は最大約140°、最長約8m 光源色は昼光色 保護等級はIP44の防じん防まつ形 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り コンセント式
仕様 ●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) 付属品 コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書 電源(V) 100(50/60Hz) センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105° 電源コード(m) 約3 保護等級 IP44(防じん防まつ形) 電球の種類 昼光色LED
LEDクリップライト 昼光色 オーム電機 当日出荷
省エネ・長寿命のLED使用光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できますLED一体型中間スイッチ照度は1500ルクス(直下30cm)全光束は約520ルーメン
材質 スチール 質量(g) 約356 消費電力(W) 約5.2 スイッチ 中間 ON/OFF 全光束(Lm) 約520
LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機 (7件のレビュー) 当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g) 約 360(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm) 約 540 光源 LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約) 64×330×420(通常使用時)
LEDクリップライト オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) (ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g) 約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.7 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m) 約1.1 全光束(Lm) 約300(100%点灯時) アーム長さ(mm) 約260 光源 LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 63.8 取付可能厚(mm) (クリップ)15以上、25以下 色(本体) ブラック 照度(Lux) 約1700(直下30cm/100%点灯時) アーム フレキシブルアーム 調光方式 2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類 LED 調光の可否 可
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数 Ra80 光源色 昼光色 使用場所 屋内(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
LEDデスクライト オーム電機 (6件のレビュー) 当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g) 約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5(100%点灯時) 電源 【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約88.0 照度(Lux) 約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×300×270(通常使用時) 電球の種類 LED×20灯(交換不可)/昼白色
LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機 (9件のレビュー) 当日出荷
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
防水LEDライト 550Lm IPX8 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約191 電源 単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm) 約550 直径×長さL(Φmm×mm) 46×133 保護等級 IPX8 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m) 約213 取扱説明書 (1.19MB) 色(ボデー) 黒 電球の種類 LED
LED直管20形2本入り オーム電機 (11件のレビュー) 当日出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類 LED 種別 20W形 口金 G13 定格消費電力(W) 8.2 全光束(Lm) 1000 全長(mm) 580 質量(g) 165 電源(V) AC100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.146 使用場所 屋内
LEDペンライト オーム電機 当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質 アルミ 本体質量(g) 約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×109(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約75 使用電池 単4形乾電池×1本(別売) 色(本体) シルバー 光束(Lm) 約10 電球の種類 LED
LED懐中ライト オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。
色 ホワイト 光源 白色LED使用(LEDは交換できません) 電球の種類 LED
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機 当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途 屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用 全長(mm) 118 質量(g) 110 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 60 定格消費電力(W) 11 定格寿命(時間) 40000 電球形状 一般球 定格入力電流(mA) 210 電球の種類 LED
LED電球40形広配光タイプ オーム電機 (17件のレビュー) 当日出荷
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 4.8 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 85 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
LEDデスクライトクランプタイプ オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色 ホワイト 消費電力(W) 6.4 付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 430(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A コード長さ(m) 約2 全光束(Lm) 420 光源 LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx) 1300(直下35cmで点灯時) アーム フレキシブルアーム 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×390×540 電球の種類 LED
LEDスリム多目的灯 オーム電機 当日出荷 から 3日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内(屋外使用禁止)
小形LED電球 E17 広配光 オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途 屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 84 電球形状 一般球 電球の種類 LED
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機 (11件のレビュー) 当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 センサー感知方式 人感/明暗 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 ねじ、両面テープ 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 黒 電球の種類 LED
LEDチューブライト オーム電機 (6件のレビュー) 当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途 キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当 オーム電機 当日出荷
小形電球25形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
電球の種類 LED 口金 E17 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 2.1 全長(mm) 78 最大径(Φmm) 38 質量(g) 33 定格入力電流(mA) 40 平均演色評価数(Ra) 83 定格寿命(時間) 40000 使用場所 屋内用
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機 (5件のレビュー) 当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm) 67 質量(g) 約14 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 クリプトン球25形 電球の種類 LED
連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 光源色 昼光色 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内(屋外使用禁止)
LED電池式ローソク オーム電機 (8件のレビュー) 当日出荷
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲 約-5℃~40℃ 光源 橙色LED×2個使用
防水LEDズームライト オーム電機 当日出荷
スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品 クリップ・ストラップ 色 シルバー 保護等級 IPX6 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 電球の種類 LED
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3