絞り込み
ブランド
  • DS(大進)
  • モノタロウ(422)
  • CONDOR(山崎産業)(1,353)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • TRUSCO(1,266)
  • YAMAZEN(山善)(879)
  • アイリスオーヤマ(1,414)
  • イトーキ(10,991)
  • エスコ(2,208)
  • オカムラ(岡村製作所)(21,177)
  • ケルヒャー(1,363)
  • コクヨ(1,204)
  • テラモト(1,245)
  • ナイキ(1,388)
  • プラス[家具](1,055)
  • ホームテイスト(988)
  • ミヅシマ工業(688)
  • 不二貿易(934)
  • 内田洋行(2,019)
  • 山崎実業(777)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ DS(大進)

    充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ

    DS(大進)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
    用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13機能通知(振動):あり、通知(光):あり本体サイズ(mm)約25×47×10.5防塵防水性能IP67測定間隔15秒(自動)電源供給方式充電式素材ABS、PC、ナイロンアラームあり
  • コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進)

    コンパクト サーキュレーターファン ブラック

    DS(大進)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで持ち運び便利なサーキュレーターファンです。お部屋はもちろん、トイレなどの小スペースにもおすすめです。
    用途換気・暑さ対策に。その他【風速】3段階(強、中、弱)寸法(mm)285×255×140質量(kg)1.02消費電力(W)25電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.5適合床面積約6~8畳到達距離(m)約4.4(強運転時)温度ヒューズ130℃電流ヒューズ2A首振り約上下90℃/手動
  • ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進)

    ミストファン サーキュレーター 暑さ対策

    DS(大進)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    扇風機とミストの機能を兼ね備えたマルチファンです。クーラーが苦手な方も、ひんやりミストで快適に過ごせます。冬はミストだけ使用して加湿としてもご使用いただけます。風量は3段階調節、タイマー設定は8時間まで設定が可能です。
    用途加湿・厚さ対策に。その他【速さ】3段階寸法(mm)400×855×225質量(kg)6.1消費電力(W)90定格AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)2連続使用時間【ミスト】約7時間コード長さ(cm)162切タイマー8時間
  • PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 DS(大進)

    PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策

    DS(大進)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    5日以内出荷
    高さ約40cmのコンパクトなのに大風量のサーキュレーターです。3段階風量切替・オンオフタイマー機能搭載。適用床面積は約6~8畳、前面ガードが回転し、風を攪拌しながら運転します。
    用途換気・暑さ対策に。寸法(mm)390×405×130質量(kg)1.9電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)45騒音値(dB)約52.8(風量3段階)風量3段階適合床面積約6~8畳温度ヒューズ130℃コード長さ(cm)150電流ヒューズ2A
  • PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス DS(大進)

    PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス

    DS(大進)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
    用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
  • PROMOTE ワイルド スポットクーラー DS(大進)

    PROMOTE ワイルド スポットクーラー

    DS(大進)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
    用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)35電圧単相100Vサイズ(cm)約39×43×80電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
  • PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー DS(大進)

    PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー

    DS(大進)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
    用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)40電圧単相100Vサイズ(cm)約41×43×86電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
  • PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス DS(大進)

    PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス

    DS(大進)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
    用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
  • PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き DS(大進)

    PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き

    DS(大進)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
    用途作業場や工場などでの暑さ対策に。寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)46電源(V)単相100 (50/60Hz)タンク容量(L)【除湿水】5電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0