絞り込み
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(233)
  • ケルヒャー(1,360)
  • エスコ(1,274)
  • CONDOR(山崎産業)(1,163)
  • テラモト(1,044)
  • ミヅシマ工業(668)
  • 八ツ矢工業(445)
  • TRUSCO(387)
  • アズマ工業(316)
  • スーパー工業(251)
  • ラバーメイド(250)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ニルフィスク(236)
  • オーエ(217)
  • 日本サニパック(208)
  • アイセン(201)
  • ハウスホールドジャパン(194)
  • リス(184)
  • アサダ(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース

    工進(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)
    用途ホースを延長したい時に
  • エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進

    エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き

    工進(5件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
    用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6タイプワンタッチ接続式ガン、水道直結OK燃料自動車用無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775幅(mm)540高さ(mm)775奥行(mm)960電源エンジンホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3吸入揚程(m)最大:1.5始動方式リコイルスターター方式給水方式水道/自吸
  • エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き 工進

    エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き

    工進(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
    用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ガン ネジ式 1個、 ノズル交換式ランス 1本、 吐出ホース (8 m) ネジ式 1本、 吸入ホース (3 m) 1本、 交換噴口ノズル 5種、 ストレーナー 1個、 ストレーナーカップリング 1個、 ホースバンド 1個、 ノズルクリーナーピン 1個、 点火プラグレンチ 1本 取扱説明書 1部 エンジン取扱説明書 1部幅(mm)572質量(kg)33.2高さ(mm)957タイプネジ接続式ガン奥行(mm)594電源エンジン燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957最高圧力(MPa)17ホース長さ(m)吸水3、吐出8吸入揚程(m)最大:0.5ノズル●直射ノズル(赤色) ●15°拡散ノズル(黄色) ●25°拡散ノズル(緑色) ●40°拡散ノズル(白色) ●流しノズル(灰色)燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン、工進:K210、排気量:212cm3スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)給水方式水道直結式吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2/ 3600 min-1定格出力(kW[PS])連続:3.6/ 3600 min-1使用時間(時間)最大約2(満タン時)
  • エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品 工進

    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品

    工進
    219税込241特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
    用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
  • エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品 工進

    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-0
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)

    工進(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
    用途交換・補修用として
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス

    工進
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
    用途交換・補修用として
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体

    工進
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
    用途交換・補修用として
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター

    工進(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
    用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
  • エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品 工進

    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
    用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1
  • 高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン 工進

    高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン

    工進
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。
    用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮
  • 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進

    充電式洗浄機 18V スマートシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
    用途電源が無い場所で洗浄したい時にバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)定格:2充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2最大吐出水量(L/min)2給水方式水道直結/自吸(50℃以下)付属品バッテリー 18V (2.0 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、ロングランス 1本、扇状ノズル 1個、回転ノズル 1個、給水ホース (6 m) 1本、カップリング (本体側 / フィルター付きパッキン内蔵) 1個、ストレーナー 1個、ノズルクリーニングピン 1個、取扱説明書 1部騒音値(dB)74質量(kg)2.4型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー電源(V)18常用圧力(MPa)扇状: 2.2、回転: 2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×365×262ホース長さ(m)吸入:6吸入揚程(m)最大:1機能防水:IPX3、自動電源オン・オフ機能:なしノズル扇状、回転バッテリー電圧(V)定格:DC18定格使用時間(分)(満充電時)扇状ノズル: 約13、回転ノズル: 約14アズワン品番64-9482-16バッテリー容量(Wh)定格:36
  • 充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ! ●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。 ●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。 ●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)
    用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89モーターブラシモーター(480-800rpm)調整範囲(mm)55-160バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー使用環境温度(℃)5-50充電時間(分)約60使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)繰り返し・詰め替え対応
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル

    工進
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。
    用途交換・補修用として
  • 【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品 工進

    【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品
    用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル

    工進
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
    用途フロアの洗浄時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-88
  • エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進

    エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m

    工進
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
    用途パイプ内を洗浄したい時に適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)1.1アズワン品番64-9480-85
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    規格15×2.2適合品番JCE-1408U-AAA-1部品番号59170701展開図部品No.201台あたりに必要な個数3
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー

    工進
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    噴射角度が5段階に調整できるワンタッチカプラー式の切り替え噴口
    用途交換・補修用として適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-83
  • 工進エンジンJCE用 ロングランス 工進

    工進エンジンJCE用 ロングランス

    工進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き
    用途離れた場所を洗浄したい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK長さ(m)0.94アズワン品番64-9480-81
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ホース3m(金具付) 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ホース3m(金具付)

    工進
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    長さ(m)3トラスコ品番118-6026アズワン品番64-9480-56
  • バルブクミ 工進

    バルブクミ

    工進(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合品番JCE-1408U-AAA-1部品番号59810501展開図部品No.281台あたりに必要な個数6
  • Oリング 11.7 × 2.65 工進

    Oリング 11.7 × 2.65

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    規格11.7×2.65適合品番JCE-1510UK-AAA-0部品番号59184901展開図部品No.1231台あたりに必要な個数1
  • O リング 工進

    O リング

    工進
    219税込241
    1個
    欠品中
    規格9×2.5適合品番JCE-1408U-AAA-1部品番号59184801展開図部品No.1011台あたりに必要な個数3
  • 【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品 工進

    【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品
    用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-1
  • 充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0  部品 工進

    充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番SJC-1820-AAA-0
  • ワンタッチカプラ(ソケット) 工進

    ワンタッチカプラ(ソケット)

    工進
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1部品番号59188201展開図部品No.1081台あたりに必要な個数2
  • 余水ホース 工進

    余水ホース

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    長さ(m)3適合品番JCE-1408UDX-AAA-1部品番号59178001展開図部品No.1131台あたりに必要な個数1
  • ピストンシール 工進

    ピストンシール

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    適合品番JCE-1408U-AAA-1部品番号59171101展開図部品No.241台あたりに必要な個数3
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    規格22×2適合品番JCE-1408U-AAA-1部品番号59170901展開図部品No.221台あたりに必要な個数3
  • 充電式洗浄機  SJC-3650-AAA-0 部品 工進

    充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番SJC-3650-AAA-0
  • クッションゴムクミ 工進

    クッションゴムクミ

    工進
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1部品番号59811701展開図部品No.1031台あたりに必要な個数2
  • 調圧球 工進

    調圧球

    工進
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1部品番号59174201展開図部品No.671台あたりに必要な個数1
  • 調圧球押さえ 工進

    調圧球押さえ

    工進
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1部品番号59174101展開図部品No.661台あたりに必要な個数1
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    規格9.25×1.78適合品番JCE-1408UDX-AAA-1部品番号59171501展開図部品No.291台あたりに必要な個数6
  • リコイルスターターASSY 工進

    リコイルスターターASSY

    工進(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途リコイルスターター/ファンカバー適合品番JCE-1510UK-AAA-1部品番号100049201展開図部品No.21台あたりに必要な個数1
  • フューエルチュープ 工進

    フューエルチュープ

    工進
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途タンク適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1部品番号100007801展開図部品No.61台あたりに必要な個数1
  • 吸水本体パッキン 工進

    吸水本体パッキン

    工進
    189税込208特価
    1個
    当日出荷
    適合品番JCE-1408U-AAA-1部品番号59193901展開図部品No.481台あたりに必要な個数1
  • 吸入ホースパッキン 工進

    吸入ホースパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    規格24×18×2適合品番JCE-1408U-AAA-1部品番号59185101展開図部品No.1031台あたりに必要な個数2
  • オイルシール 工進

    オイルシール

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合品番JCE-1408U-AAA-1部品番号59169501展開図部品No.51台あたりに必要な個数1

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品