商品豆知識
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番342-9342
全長(mm)345
質量(kg)0.66
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)3
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番351-7098
全長(mm)345
質量(kg)0.84
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)5
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。
防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。
27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。
グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
消費電力(W)27
電球の種類コンパクト蛍光灯
仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5
トラスコ品番459-1291
質量(kg)3
電源(V)100
保護構造IP66
明るさ(Lm)1550
1本
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5
電源(V)100
点灯方式インバーター
保護構造IP66
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。
面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。
二重絶縁構造です。
用途電気リール用のライトヘッドして
電球の種類LED
トラスコ品番756-8517
セット内容コードリール取付用落下防止バンド
全長(mm)314
質量(g)150
タイプ耐薬品性外筒タイプ
電源(V)100
消費電力(W)3
構造二重絶縁構造
コード長さ(m)0.3
全光束(Lm)180
明るさ(Lm)180
標準消費電力料金(円/h)0.08
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームの照明、および露光装置への取付に適しています。
特殊カバー(外筒)は強化プラスチックを使用しているので、振動や衝撃等から蛍光管を守ります。
万が一、蛍光管が破損しても破片が飛散しないので怪我の心配がありません。
また、加熱による火傷の心配もありません。
別売りの固定用各種ホルダーおよびフックなどにより、どこにでも簡単に取り付けることができます。
用途クリーンルーム用の仮設照明
トラスコ品番816-2477
セット内容固定ホルダH-50×2個
質量(kg)1.08
電源(V)AC100
保護構造【防雨・防じん】IP66
コード長さ(m)5
点灯方式インバーター
材質(外筒)ポリカーボネート
蛍光灯FLR20SY-F/M/LSI
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
仕様防雨構造
トラスコ品番279-8697
質量(kg)1.12
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
寸法(Φ×mm)65×751
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。
また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
用途奥まった所や狭い所の作業に
消費電力(W)3
電球の種類LED
仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造
トラスコ品番363-4671
全長(mm)384
質量(kg)0.52
直径(Φmm)43
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)145
照度(Lx)1400/0.3m
LED高輝度LED×30球
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。
明るさ(Lm)460
コード長さ(m)5
全長(mm)448.5
電源(V)100
消費電力(W)8
適合FL-8EX-N
保護構造IP66
点灯方式インバーター
耐水性耐水タイプ
材質(外筒)ポリカーボネート
電球の種類蛍光灯
特殊用途耐水
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。