首振りがいらないサーキュレーターツインバード4日以内出荷
KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)15羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370電源コード(m)1.8風量4段階最大風速(m/min)145最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】20上下首振(手動)8~90°
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3