絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](1)
組数
  • 21(1)
  • 40(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    組み合わせることで様々な使い方が可能な。充実のソケット・ビットラチェットセットです。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。仕様対辺形状:6角トラスコ品番586-0990セット内容18点差込角(mm)6.35ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mmビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
  • ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(21点)
    当日出荷
    軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。定番工具から厳選した車・バイクの整備に最適なスタンダードな標準セットです。
    用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4581セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ヘキサゴンソケット】3H-03、04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-200、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100、PGPD-002、【ツールバッグ】BG2質量(kg)2.3差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
  • ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールケース

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ハンドルが倒れ、天面がフラットになるためかさばらずに収納可能です。小物の収納に便利な仕切板付きです。
    用途工具類の保管・管理用。トラスコ品番586-0986ブラック材質(本体)スチール有効内寸(mm)(上段)405×105×65、(中段)405×105×55、(下段)405×215×80仕切板上段用12枚、中段用12枚
  • 首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0992セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
  • ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット(40点)
    当日出荷
    軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
    用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
TONE セール