絞り込み
ブランド
- AUSTRIALPIN
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(380)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](98)
- KH(基陽)(83)
- エスコ(63)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(45)
- PETZL(35)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
特価

COBRA フレーム
AUSTRIALPIN¥859~税込¥945~1個当日出荷から9日以内出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウム規格欧州規格(EN358)取得
D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN¥4,998税込¥5,4981個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 D環タイプのカラビナです。用途土建作業など色シルバー仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2144材質ステンレス形状オフセットD型幅(mm)70高さ(mm)113質量(g)240ロックスクリューロック破断強度(kN)32ロック機能あり
2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。用途土建作業など色シルバー仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番766-9704材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)75高さ(mm)115質量(g)80ロックスクリューロック破断強度(kN)2.8ロック機能あり
ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ
AUSTRIALPIN¥3,598税込¥3,9581個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
強力バックルコブラ用フレーム
AUSTRIALPIN¥939~税込¥1,033~1個当日出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けや長さ調整。色マットブラック適合ベルト幅(mm)25材質本体:7075 アルミニウム
OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー
AUSTRIALPIN(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。用途土建作業など色シルバー仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
HMS EVO スクリューロック
AUSTRIALPIN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)74高さ(mm)114質量(g)90線径(Φmm)14ロック機能あり
ALPIN カラビナ OVALO オーバーロック 線径12.5
AUSTRIALPIN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品材質7075 アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)81高さ(mm)105質量(g)81ロックオーバーロック破断強度(kN)25ロック機能あり
OVAL ASYMM XL スクリューロック 線径13.5 シルバー
AUSTRIALPIN¥3,300税込¥3,6301個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。用途土建作業など色シルバー仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2161材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70高さ(mm)128質量(g)274ロックスクリューロック破断強度(kN)38ロック機能あり
50-50 オートロック
AUSTRIALPIN¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷材質7075アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)63高さ(mm)113質量(g)90線径(Φmm)13.5ロック機能あり