絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(7)
ランヤード(仕様)
- ロープ式(3)
- 巻取式(3)
- 胴ベルト型(1)
サイズ
- L(3)
- LL(1)
- M(4)
ベルト長さ(mm)
- 1200(6)
- 1400(3)
- 1600(1)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1600
- 1100(1)
- 1150(5)
- 1400(28)
- 1450(2)
- 1500(15)
- 1550(2)
- 1630(1)
- 1650(9)
- 1660(15)
- 1700(16)
ベルト色
- イエロー(3)
- グリーン(4)
- ブラック(5)
- ブルー(5)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
本体質量(g)
- 1000以下(1)
- 1001~1500以下(4)
1000以下・1001~1500以下
ベルト幅(mm)
- 50(5)
50
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- ポリマーギヤ(2)
- エスコ(1)
ツヨロン(藤井電工)・ポリマーギヤ・エスコ
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(7)

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から17日以内出荷スチール製のフックとバックルを採用。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具
ポリマーギヤ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式ベルト色ネイビー機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥8,698~税込¥9,568~1セット当日出荷から17日以内出荷バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。質量(g)約870ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式八つ打ちフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付材質(フック)アルミランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷から17日以内出荷大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。質量(g)約1040ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
エスコ¥47,100税込¥51,8101本翌日出荷仕様有効ウェストサイズ:1000mm材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮サイズM質量(g)約1300ベルト幅(mm)50種類胴ベルト型ベルト長さ(mm)1200ベルト色グリーンランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む)フック径(mm)50ランヤード1丁掛け
巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ
ポリマーギヤ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー種類巻取式ベルト色ブラックバックルパススルー落下距離(m)3.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981セット17日以内出荷大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。質量(g)約1120ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ