絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(3)
- その他(2)
ランヤード(仕様)
- ロック式(2)
- ロープ式(1)
- 巻取式(3)
- 胴ベルト型(1)
ベルト長さ(mm)
- 1150(1)
- 1200(4)
- 1400(1)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1400(3)
- 1500(1)
ベルト色
- ブラック(5)
- ブルー(4)
本体質量(g)
- 1000以下(1)
- 1001~1500以下(4)
1000以下・1001~1500以下
ベルト幅(mm)
- 50(5)
50
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(48)
- サンコー(タイタン)(22)
- KH(基陽)(16)
- 谷沢製作所(9)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- エスコ(5)
- イチネンTASCO(4)
- ポリマーギヤ(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- Harpy(ハーピー)(1)
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(3)
その他(2)

胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。質量(g)1200ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181本当日出荷大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。質量(g)750ベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型(巻取式ランヤード)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード織ロープ 幅18×有効長さ1400mm
胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。トラスコ品番161-5695色ブラック質量(g)1100ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。質量(kg)1.17タイプ胴ベルト型用種類胴ベルト型/巻取式フック口開き(mm)50ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ