絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
1100・1150・1400・1450・1500・1550・1600・1630・1650・1660・1700
ベルト色
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下
ベルト幅(mm)
45・50
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら

商品豆知識

132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
胴ベルト(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
5,498税込6,048
1本
15日以内出荷
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
2,998税込3,298
1本
12日以内出荷
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト型墜落制止用器具 ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具ツヨロン(藤井電工)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができる
サイズL質量(g)1240種類巻取式ベルト色バックルスライドバックルフックFS-90最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.38MB)ロック機構
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1個
予約販売
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラサイズM質量(g)1960種類巻取式ベルト色バックルスライドバックルフックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.38MB)ロック機構
ワンハンドリトラ ツヨロン(藤井電工)ワンハンドリトラツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から17日以内出荷
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取までの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ワンハンドリトラ種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)15×1400最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロック機構付き胴ベルト軽量スライドバックル
墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型) エスコ墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)エスコ
47,100税込51,810
1本
8日以内出荷
仕様有効ウェストサイズ:1000mm材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮サイズM質量(g)約1300ベルト幅(mm)50種類胴ベルト型ベルト長さ(mm)1200ベルト色グリーンランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む)アズワン品番64-7993-93フック径(mm)50ランヤード1丁掛け
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック) TRUSCO胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)TRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
質量(kg)1.17タイプ胴ベルト型用種類胴ベルト型/巻取式フック口開き(mm)50ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型)谷沢製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き
質量(g)930種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能谷沢製作所(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き(取り外し可能)
種類巻取式/ロープ式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン(ワンタッチバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550ベルト幅(mm)50質量(g)約1090種類伸縮式方式伸縮自在ストラップバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード)KH(基陽)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型サンコー(タイタン)
13,980税込15,378
1本(1本)
22日以内出荷
ロック装置付き巻取器
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープサンコー(タイタン)
21,980税込24,178
1本(1本)
22日以内出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)(130KG対応型) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)(130KG対応型)ツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番657-5647長さ(mm)1400グレータイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)15最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)ツヨロン(藤井電工)
10,980税込12,078
1本
12日以内出荷
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番662-8652長さ(mm)【ランヤード】1400幅(mm)【ランヤード】15グレータイプ軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1径(mm)15最大使用質量(kg)100
ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式) KH(基陽)ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)KH(基陽)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)幅(mm)17、50(胴ベルト)質量(g)1750フック口開き(mm)50フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)関連資料(1.14MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
墜落制止用器具 胴ベルト型 ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 胴ベルト型ツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1セット
17日以内出荷
ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
質量(g)約1270種類ロープ式ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック) TRUSCO胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)TRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750ベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式) エスコ墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼イエロー質量(g)1000ベルト幅(mm)50種類巻取式口径(Φmm)【フック】50ランヤード(ストラップ幅)(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ幅(mm)約18胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-2302-81有効ウエストサイズ(cm)90平ロープ長さ(mm)約1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1セット
17日以内出荷
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約1120種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1200種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN50型サンコー(タイタン)
9,998税込10,998
1本(1本)
22日以内出荷
ロープ式
胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロN サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロNサンコー(タイタン)
9,498税込10,448
1本
31日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。
仕様最大自由落下距離(mm):1.3質量(g)1040適合規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)100バックルスライド式(スチール)落下距離(m)1.7~1.9フックスチール製カバーランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200収納寸法(mm)ストラップ:420材質(リング)緩衝:スチール
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93RoHS指令(10物質対応)対応
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
9,598税込10,558
1本
15日以内出荷
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン長さ(mm)1600幅(mm)50寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1600適合ベルト幅(mm)50
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1本
12日以内出荷
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください長さ(mm)1100幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番656-6144長さ(mm)1500タイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1500口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)32最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から15日以内出荷
サイズMバックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1150RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型墜落制止用器具 565Ⅱ-OT-50FⅡ 谷沢製作所胴ベルト型墜落制止用器具 565Ⅱ-OT-50FⅡ谷沢製作所
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
トラスコ品番576-5101イエロー質量(g)1180種類胴ベルト型/巻き取り式規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:50×1130フック口開き(mm)50バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)1660最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)17ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き) KH(基陽)胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き)KH(基陽)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
脱着式巻取ロックリールランヤード イチネンTASCO脱着式巻取ロックリールランヤードイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)緊急ロック機構搭載。(落下長約0.3mで止まる) ロープ長…1200mm質量…875gショックアブソーバー付。1ロックスチールハンドル付
種類巻取
脱着式巻取ランヤード イチネンTASCO脱着式巻取ランヤードイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付質量…690g色紺
質量(g)690種類巻取式ベルト色
脱着式巻取ランヤード イチネンTASCO脱着式巻取ランヤードイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付質量…690g色…黒
質量(g)690種類巻取式ベルト色
墜落制止用器具胴ベルト型 イチネンTASCO墜落制止用器具胴ベルト型イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ストラップの長さを調節できます。ストラップの収納は押しボタンのワンタッチ胴ベルト…W50×L1200mm アルミバックル付ランヤード…ストラップ W18×L1400mm材質…ナイロン 質量…1025g巻取式色…緑
質量(g)1025種類胴ベルト型ベルト色ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
14,980税込16,478
1本
16日以内出荷
スチール製のフックとバックルを採用。
トラスコ品番163-5078サイズM質量(g)約1355タイプワンタッチバックルベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200方式織ロープベルト色フックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式) エスコ墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)エスコ
16,000税込17,600
1本
翌日出荷
仕様平ロープサイズ:約18×1500mmグリーン質量(g)1035ベルト幅(mm)50フックアルミ合金胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン平2重織アズワン品番64-2302-80最大使用質量(kg)100

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

胴ベルト式 墜落制止用器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら