絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(7)
ランヤード(仕様)
- なし(2)
- ロック式(1)
- 伸縮式(1)
- 巻取式(6)
サイズ
- S(7)
ベルト長さ(mm)
- 1100
- 50×1200(1)
- 120(1)
- 1130(3)
- 1150(7)
- 1170(3)
- 1200(74)
- 1220(9)
- 1250(1)
- 1300(8)
- 1350(1)
- 1400(34)
- 1600(7)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1100(1)
- 1400(5)
- 1500(2)
ベルト色
- イエロー(7)
- グリーン(6)
- ブラック(13)
- ブルー(9)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
本体質量(g)
- 1000以下(1)
- 1001~1500以下(7)
1000以下・1001~1500以下
ベルト幅(mm)
- 50(8)
50
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(8)
- サンコー(タイタン)(7)
ツヨロン(藤井電工)・サンコー(タイタン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(7)

胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構無ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷セチール製のフックとバックルを採用ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から15日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から17日以内出荷スチール製のフックとバックルを採用。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から17日以内出荷スチール製のフックとバックルを採用。ベルト幅(mm)50方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本(1本)6日以内出荷から20日以内出荷ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
ロックリトラ安全帯
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。材質ナイロン(ベルト部)ベルト色黒フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)6日以内出荷から20日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
12,50
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)20日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープベルト色イエロー胴ベルト長さ(mm)1100
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ