絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(12)
  • 2丁掛け(1)
ランヤード(仕様)
  • なし(3)
  • ロープ式(4)
  • 伸縮式(4)
  • 巻取式(5)
  • 胴ベルト型(2)
サイズ
  • L(8)
  • LL(2)
  • M(8)
  • S(2)
ベルト長さ(mm)
  • 1100(2)
  • 1150(3)
  • 1200(3)
  • 1220(1)
  • 1400(3)
  • 1600(2)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1500
  • 1100(1)
  • 1150(5)
  • 1400(28)
  • 1450(2)
  • 1550(2)
  • 1600(7)
  • 1630(1)
  • 1650(9)
  • 1660(15)
  • 1700(16)
ベルト色
  • イエロー(4)
  • グリーン(3)
  • ブラック(13)
  • ブルー(5)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
本体質量(g)
  • 1000以下(6)
  • 1001~1500以下(5)
  • 1501~2000以下(2)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下
ベルト幅(mm)
  • 50(6)
50
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(5)
  • エスコ(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • KH(基陽)(1)
タジマツール(TJMデザイン)・ツヨロン(藤井電工)・エスコ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・TRUSCO・KH(基陽)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(12)
2丁掛け(1)
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 DIA

    ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    補助ロープ付のダブルランヤードセット
    用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式/伸縮式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード2丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    セチール製のフックとバックルを採用
    ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
    質量(g)約895ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
    用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット種類巻取式落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
  • 胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ) KH(基陽)

    胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ)

    KH(基陽)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
    用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
    用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット種類伸縮式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセット タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズM質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
  • 胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズL質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。 ショックアブソーバ付き。
    仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8165規格品製品質量(g)940落下距離(m)3.4ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)最大:1.6胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
  • 胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック) TRUSCO

    胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
    質量(g)750ベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式) エスコ

    墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
    材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼イエロー質量(g)1000ベルト幅(mm)50種類巻取式口径(Φmm)【フック】50ランヤード(ストラップ幅)(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ幅(mm)約18胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200有効ウエストサイズ(cm)90平ロープ長さ(mm)約1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン)

    ツヨロン(藤井電工)
    12,980税込14,278
    1本
    12日以内出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
    用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番656-6144長さ(mm)1500タイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1500口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)32最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)32

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

胴ベルト式 墜落制止用器具