絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(5)
ランヤード(仕様)
- ロック式(2)
- ロープ式(3)
- 巻取式(2)
サイズ
- M(3)
ベルト長さ(mm)
- 1150
- 120(1)
- 1100(15)
- 1130(3)
- 1170(3)
- 1200(75)
- 1220(9)
- 1250(1)
- 1300(8)
- 1350(1)
- 1400(34)
- 1600(7)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1500(3)
- 1650(1)
- 1660(1)
ベルト色
- イエロー(4)
- グリーン(4)
- ブラック(5)
- ブルー(5)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
本体質量(g)
- 1000以下(3)
- 1001~1500以下(2)
1000以下・1001~1500以下
ベルト幅(mm)
- 50(5)
50
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- サンコー(タイタン)(2)
- TRUSCO(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
ツヨロン(藤井電工)・サンコー(タイタン)・TRUSCO・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(5)

胴ベルト型墜落制止用器具 DIA
ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1セット当日出荷使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット当日出荷から13日以内出荷大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。質量(g)約895ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEO
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から20日以内出荷2WAY機構のロック装着付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 DB-M
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)種類巻取式ベルト色黒ランヤード(長さ)(mm)約1650胴ベルト幅(mm)50材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181本当日出荷大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。質量(g)750ベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ