絞り込み
ランヤード(本数)
  • なし(1)
ランヤード(仕様)
  • ロープ式(3)
サイズ
  • L(2)
  • M(6)
  • S(4)
最大使用質量(kg)
  • 150
  • 100(133)
  • 110(6)
  • 128(5)
  • 130(131)
  • 140(38)
  • 141(1)
ショックアブソーバー
  • なし(1)
  • 第2種(1)
脚部構造
  • 平行型(1)
平行型
腿バックル
  • ワンタッチ(1)
ワンタッチ
胴ベルト
  • 有(1)
有
背タイプ
  • Y型(1)
Y型
本体質量(g)
  • 1001~1500以下(3)
  • 1501~2000以下(2)
  • 2001~2500以下(2)
  • 2501~3000以下(1)
1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下
ブランド
  • EDELRID(4)
  • PETZL(1)
  • カツヤマキカイ(3)
EDELRID・PETZL・カツヤマキカイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ランヤード(本数)」から絞り込む
なし(1)
  • バーティックトリプルロック EDELRID

    バーティックトリプルロック

    EDELRID
    ¥119,800税込¥131,780
    1着
    3日以内出荷
    多数の革新的なソリューションを備えた完全装備の落下防止用ハーネスです。ロープシステムでの上昇と移動の効率をさらに高めるために、チェストアッセンダーが縫い付けによって取付られています。【製品情報】。・バーティカルバックストラップはヒップの横を通っており、大腿部の動きや上半身を曲げる際の自由度を最大限に高めます。・ウエストベルトはベルクロファスナーでバーティカルバックストラップに固定されており、装備品の重量の負荷をショルダーバンドへ最適に伝達。・3Dデザインと伸縮性インサートを備えたレッグループ構造により、動きやすさとぶら下がり時の快適性を実現。・カバー付きバックルにより、露出部分でのウェビングの早期摩耗を防止。・ストラップ端末付近のストッパーシームにより、手袋を着用していてもストラップ端のすばやく簡単なハンドリングが可能。・EN361に準拠した2つの落下防止アイレットを装備。・リジットギアループは4箇所。・背面にバックル付きのギアストラップが2箇所あり、ファーストエイド等を取付可能。・ウエスト部両サイドのアイレットはEN358に準拠したアルミニウム製のD環。・各レッグループにSMクリップの取付箇所あり。・中央部にワークポジショニングシート取り付け用のループが付属。・Y字型ランヤードを収納するためのギアループが左右に1箇所ずつ付属。・胸周りに2本の伸縮性ストラップがついており、フィット性が向上。・ロープを登る際の効率を高めるため、チェストクルーザーが付属
    色ナイト/オアシスサイズ1質量(g)2250各種認証EN813、EN12841-B、EN358、EN361、ANSI/ASSE Z359.11-2014最大使用質量(kg)150
  • ツリーレックス2 EDELRID

    ツリーレックス2

    EDELRID
    ¥139,800税込¥153,780
    1着
    3日以内出荷
    幅広い用途に対応可能なツリーケアハーネスです。さまざまなロープブリッジの構成が可能で、オプションのSRTブリッジによりシングルロープで安全かつ快適に作業できます。幅広なセミリジットパッド革新的な3Dベントテクノロジーを組み合わせることで吊下り時にも非常に快適で優れた通気性があります。大きくて角度のついたDリングにより、動作の自由度が向上し、他のラテラルアイレットの邪魔になるリスクが軽減されます。調整可能なロープブリッジとアルミニウムコネクトリングはあらかじめ取付られています。【製品情報】。・ラテラルアイレットの角度は荷重がかかった状態でも調整可能。・2色のロープブリッジと1つのアンカーリングにより、横方向の動きの自由度が高い。・レッグループストラップにはダイニーマ製の摩耗プロテクターを装備。・すべての荷重支持ストラップにはインジケーターテープがついており、損傷した場合に赤い繊維が露出し、ユーザーにハーネスを交換する必要があることをお知らせします。・ファーストエイドバッグ、SRTブリッジは付属します。・3Dベントテクノロジーにより荷重が広く分散し高い通気性があり、快適性を実現。・ウエストベルトとレッグループにはダブルロックバックルが使用され、ハーネスの着脱が容易。・ツリーレックスバンジーチェスト、ベクターチェストX/Yが取付可能
    色ナイト/オアシス各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2、EN361最大使用質量(kg)150
  • フレックスライト ハーネス EDELRID

    フレックスライト ハーネス

    EDELRID
    ¥49,980税込¥54,978
    1着
    3日以内出荷
    フレックスシリーズで最軽量のハーネスです。調整も簡単に行うことができ、正確にフィットします。EN361に準拠したテキスタイルの落下防止アイレット(背面に1つ、胸部に2つ)は荷重負荷時でも開いており、カラビナを簡単に取付可能です。背面パッドの落下インジケーターは6kNを超える荷重がかかると背面プレートのウインドウに赤いラベルを表示。すべての耐荷重ストラップにはインジケーターテープ付きです。取り外し可能なレッグパッドが付属しています。安全性を高めるために脚部と腰部にトリプルロックバックルを採用しています。
    色ナイト/オアシスサイズS-M質量(g)1153各種認証EN361、ANSI/ASSE、Z359.11-2014最大使用質量(kg)150
  • ツリーラプター EDELRID

    ツリーラプター

    EDELRID
    ¥109,800税込¥120,780
    1着
    3日以内出荷
    優れた装備と優れたコストパフォーマンスを備えたツリークライミング用ハーネスです。ウエストベルトには伸縮性のあるベルクロストラップがついており、着脱が簡単で快適なフィット感が得られます。ウエストベルトには革新的なトリプルロックバックルとなっており、レッグループには使いやすいダブルロックバックルが採用されています。荷重負荷時でもリギングプレートを調整できる機構となっており、快適な作業が可能です。リストレインアイレットはEN358に準拠しており、ギアループも多数ついています。【製品情報】。・伸縮性のあるウエストベルトとベルクロトラップで快適なフィット感を実現。・背中とヒップにパッド入り。・レッグループはダブルロックバックルを使用。・ウエストベルトは45mmトリプルロックバックルを使用。・大きな4つのギアループを装備。・ツリーレックスファーストエイドバッグの取付が可能
    色ナイト/オアシス質量(g)1455各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2最大使用質量(kg)150
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用

    PETZL
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト』は、簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
    材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HT55 カツヤマキカイ

    フルハーネス型墜落制止用器具 HT55

    カツヤマキカイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    6日以内出荷
    新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
    仕様胴ベルト無し質量(kg)1.7色青ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルワンタッチ型最大使用荷重(kg)150
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付き カツヤマキカイ

    フルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付き

    カツヤマキカイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    6日以内出荷
    新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
    仕様胴ベルト無し質量(kg)3色青ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルプレート型最大使用荷重(kg)150ショックアブソーバの種類第二種
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HT22 カツヤマキカイ

    フルハーネス型墜落制止用器具 HT22

    カツヤマキカイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    6日以内出荷
    新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
    仕様胴ベルト無し質量(kg)1.2色青ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルプレート型最大使用荷重(kg)150

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具