絞り込み
ランヤード(本数)
  • 2丁掛け(6)
  • なし(7)
ランヤード(仕様)
  • フルハーネス型(5)
  • 巻取式(1)
サイズ
  • LL
  • L(109)
  • M(135)
  • S(29)
  • その他(1)
  • フリー(18)
最大使用質量(kg)
  • 100(1)
  • 130(8)
ショックアブソーバー
  • なし(5)
脚部構造
  • V型(7)
  • 平行型(3)
  • 水平型(1)
V型・平行型・水平型
腿バックル
  • パススルー(3)
  • プレート(1)
  • ワンタッチ(14)
パススルー・プレート・ワンタッチ
胴ベルト
  • 有(4)
  • 無(9)
有・無
背タイプ
  • H型(1)
  • X型(8)
  • Y型(1)
H型・X型・Y型
本体質量(g)
  • 1000以下(4)
  • 1001~1500以下(9)
  • 1501~2000以下(2)
  • 2001~2500以下(2)
  • 2501~3000以下(2)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
  • サンコー(タイタン)(7)
  • ツヨロン(藤井電工)(9)
  • ハネウェル(1)
3M(スリーエム)・TOWA[清掃用品、安全保護具]・サンコー(タイタン)・ツヨロン(藤井電工)・ハネウェル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ランヤード(本数)」から絞り込む
2丁掛け(6)
なし(7)
  • PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン)

    フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth

    サンコー(タイタン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
    用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色黒製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードなし
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
    質量(g)約1050
  • EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
    材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル色黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
    ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
  • EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    当日出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
  • PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版
    材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン質量(g)約1030ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25ベルト色オレンジレッド材質(ベルト)胸:ナイロン材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル材質(D環)スチール材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)最大使用質量(kg)130
  • フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス H型 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス H型

    3M(スリーエム)
    ¥20,980税込¥23,078
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
  • フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。サイズLL質量(g)2190ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)130背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2本
  • フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(kg)1.9
  • スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス フロントプラス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥20,980税込¥23,078
    1着
    当日出荷
    国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
    種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
  • フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。
    色ダークグレーベルト幅(mm)45種類フルハーネス型、巻取式フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル背タイプY型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトありランヤードタイプ1
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェル

    フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
    用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材色オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
  • フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
    トラスコ品番167-8475質量(kg)2.1色ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
  • フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。
    色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1
  • フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”ワーカーズハーネス”(ロープ式ランヤード1本タイプ) サンコー(タイタン)

    フルハーネス”ワーカーズハーネス”(ロープ式ランヤード1本タイプ)

    サンコー(タイタン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    ランヤード付オールラウンドハーネスです。リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。トラスコ品番195-1978色ブルーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)51ランヤード(長さ)(mm)1700RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)10胸ベルト幅(mm)25腿バックルプレート胴ベルト【幅】25mm
  • フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。
    トラスコ品番161-3349質量(kg)2色ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
  • フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
    色ダークグレーベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付)腿バックルワンタッチ

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具