絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(1)
  • 2丁掛け(10)
  • なし(11)
ランヤード(仕様)
  • なし(1)
  • フルハーネス型(9)
  • ロープ式(3)
  • 伸縮式(3)
  • 巻取式(1)
サイズ
  • S
  • L(108)
  • LL(21)
  • M(152)
  • その他(1)
  • フリー(22)
最大使用質量(kg)
  • 100(9)
  • 128(2)
  • 130(8)
  • 140(1)
ショックアブソーバー
  • なし(9)
  • 第1種(9)
脚部構造
  • V型(12)
  • 平行型(11)
  • 水平型(2)
V型・平行型・水平型
腿バックル
  • パススルー(9)
  • プレート(1)
  • ワンタッチ(19)
パススルー・プレート・ワンタッチ
胴ベルト
  • 有(3)
  • 無(20)
有・無
背タイプ
  • H型(1)
  • X型(15)
  • Y型(9)
H型・X型・Y型
本体質量(g)
  • 1000以下(4)
  • 1001~1500以下(12)
  • 1501~2000以下(3)
  • 2001~2500以下(4)
  • 2501~3000以下(3)
  • 3001以上(2)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
  • サンコー(タイタン)(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(8)
  • ハネウェル(2)
3M(スリーエム)・TOWA[清掃用品、安全保護具]・サンコー(タイタン)・タジマツール(TJMデザイン)・ツヨロン(藤井電工)・ハネウェル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(1)
2丁掛け(10)
なし(11)
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒タイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式使用範囲(kg)100以下落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
    用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ色黒タイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷
    使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン)

    フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
  • PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
    質量(g)約1050
  • フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン)

    フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth

    サンコー(タイタン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
    用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色黒製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードなし
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)

    ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
    ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
  • EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
    材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル色黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
    ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしバックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    当日出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
  • フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル

    3M(スリーエム)
    ¥31,980税込¥35,178
    1着
    当日出荷
    回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
    用途建設や産業などの高所作業用。質量(kg)1.3色ブラック/グレー種類フルハーネス最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤードなし
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環” サンコー(タイタン)

    フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環”

    サンコー(タイタン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
    色ブラック/レッド質量(g)約1220ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルプレート
  • スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス フロントプラス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥20,980税込¥23,078
    1着
    当日出荷
    国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
    種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付

    3M(スリーエム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1着
    当日出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(kg)1.7種類なし最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル)胴ベルト無しランヤードなし
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    束縛感が少なく動きやすい水平型。 レヴォハーネスの特長はそのままに、ご要望の多かった腿ベルト水平型を新発売!。レヴォハーネス共通の特長。 1. 着用しやすい!。 ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい!。 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散!。 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
    色黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造水平型
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェル

    フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
    用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材色オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
  • フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。
    色ダークグレーベルト幅(mm)45種類フルハーネス型、巻取式フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル背タイプY型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトありランヤードタイプ1
  • フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) 3M(スリーエム)

    フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付)

    3M(スリーエム)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。質量(kg)1.9色グレーベルト幅(mm)44種類フルハーネス最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし
  • フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。
    色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1
  • フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト 3M(スリーエム)

    フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト

    3M(スリーエム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。余ったベルトが邪魔にならない様にベルトの端を巻き取る仕様です。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途柱上・配電作業での墜落制止用。色黒・グレーベルト幅(mm)44最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
    色ダークグレーベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付)腿バックルワンタッチ
  • エアーコアスタンダード フルハーネス ハネウェル

    エアーコアスタンダード フルハーネス

    ハネウェル
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。
    用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他付属品キャリーバッグ材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)色黒/緑質量(g)1800規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無反射板無し

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具