絞り込み
ランヤード(本数)
- 2丁掛け(2)
- なし(2)
ランヤード(仕様)
- フルハーネス型(1)
サイズ
- L(2)
- LL(1)
- M(2)
- S(2)
- フリー(3)
最大使用質量(kg)
- 100(2)
- 140(1)
ショックアブソーバー
- 第2種(1)
脚部構造
- V型(3)
- 平行型(1)
V型・平行型
胴ベルト
- 無(3)
無
腿バックル
- パススルー(2)
- ワンタッチ(3)
パススルー・ワンタッチ
背タイプ
- H型(1)
- X型(3)
H型・X型
本体質量(g)
- 1001~1500以下(1)
- 1501~2000以下(1)
1001~1500以下・1501~2000以下
ブランド
- ハネウェル
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(173)
- 谷沢製作所(64)
- サンコー(タイタン)(53)
- エスコ(27)
- 3M(スリーエム)(25)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- KH(基陽)(16)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
- PETZL(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- ポリマーギヤ(7)
- EDELRID(5)
- カツヤマキカイ(3)
- 椿モデル(3)
- シモン(2)
- Harpy(ハーピー)(2)
- ブランドをもっと見る
「ランヤード(本数)」から絞り込む
2丁掛け(2)
なし(2)

フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス
ハネウェル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材色オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット
ハネウェル¥35,980税込¥39,5781セット6日以内出荷厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。 接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。 軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。 5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。 ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。 明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。 縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に仕様最小空間距離:6.2m材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム色黄・黒サイズフリー種類フルハーネス型使用温度範囲(℃)-10~50質量(kg/セット)約2.3フック質量(g)約260ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第2種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.7自由落下距離(m)4脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
墜落制止用器具 フルハーネス H100
ハネウェル¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷長年のグローバル市場での実績と信頼があります。 快適な着け心地により作業負担を軽減します。 5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。 カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。仕様D環位置:背中色黄・黒サイズフリーベルト幅(mm)40以上規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品適合規格JIS T 8165:2018形態股ベルト:V字最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造V型胴ベルト無ランヤード無し
H100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセット
ハネウェル¥25,980税込¥28,5781箱(1セット)4日以内出荷材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材サイズフリー適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018ランヤードダブルランヤード
エアーコアスタンダード フルハーネス
ハネウェル¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他付属品キャリーバッグ材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)色黒/緑質量(g)1800規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無反射板無し
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ