絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(8)
- 2丁掛け(6)
ランヤード(仕様)
- 巻取式(1)
サイズ
- M(16)
- フリー(7)
最大使用質量(kg)
- 100(1)
- 140(2)
ショックアブソーバー
- 第1種(2)
本体質量(g)
- 1000以下(2)
- 1001~1500以下(7)
- 1501~2000以下(6)
- 2001~2500以下(7)
- 2501~3000以下(2)
- 3001以上(2)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(173)
- 谷沢製作所(64)
- サンコー(タイタン)(53)
- 3M(スリーエム)(25)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- KH(基陽)(16)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
- PETZL(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- ポリマーギヤ(7)
- ハネウェル(5)
- EDELRID(5)
- カツヤマキカイ(3)
- 椿モデル(3)
- シモン(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(8)
2丁掛け(6)

墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)
エスコ¥18,200税込¥20,0201本(1本)翌日出荷フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。材質ストラップ:ポリエステル長さ(mm)約1700質量(g)約1135種類巻取式(ロック装置なし)落下距離(m)4.5フックアルミショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)最大2.3ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥29,700税込¥32,6701個翌日出荷仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30色ブルーサイズM質量(g)1820ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
墜落制止用器具用ツインランヤード (伸縮式)
エスコ¥18,200税込¥20,0201本4日以内出荷フルハーネス用。アルミフック。第一種ショックアブソーバ付き。100kgまで対応(体重+装備品)。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。ショックアブソーバの小型化を実現しました。仕様蛇腹・ツインタイプ材質ポリエステル長さ(mm)1650質量(g)930落下距離(m)4.5最大使用質量(kg)100(体重+装備品)ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.3ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具ロープ式ランヤード付
エスコ¥41,500税込¥45,6501セット翌々日出荷平網式。腿バックル:ワンタッチ式。ワークポジショニング器具を装備できる柱上作業用フルハーネス。第一種ショックアブソーバ付き。フックハンガー付き。EA998FA-11~24をご使用ください。改定規格適合品。適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158色ブラックサイズM質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280ベルト幅(mm)【肩・胸・腿】45耐荷重(kg)100以下ベルト【腿ベルト】V型本体質量(g)2020落下距離(m)4.4材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18材質(ロープ)ナイロン自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン)
エスコ¥67,200税込¥73,9201セット21日以内出荷巻取式。第一種ショックアブソーバ。女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。胸を圧迫しない位置にベルトを配置。腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専門部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます。肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。改定規格適合品。付属品バックル用ホルダー×2、デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトホルダー×4、絡み防止ロープ×1寸法(mm)【ランヤード】18×750~1,600サイズ【ベルト】標準質量(g)【フルハーネス】1340【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(フック)スチール+アルミ適応身長(cm)【ベルト】140~165胴ベルト幅(mm)50材質(ロープ)ポリエステル総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)
エスコ¥42,500税込¥46,7501個翌々日出荷ワンタッチ式バックル。軽量・小型の巻取式ランヤード付き。第一種ショックアブソーバ付き。ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。アルミフック。巻取式。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。ベルト色は視認性の高い明るい青色。フックハンガー2個付き。改定規格適合品。材質【ストラップ中】ベクトラン、【ストラップ表面】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×1 / 550サイズM質量(g)2345ベルト幅(mm)【肩・腿】45ベルト【腿ベルト】V型ロープ仕様(mm)【フック】12以下フック口開き(mm)50フック全長(mm)283フック質量(g)370適応身長(cm)160~190胸ベルト幅(mm)30
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)
エスコ¥76,600税込¥84,2601セット翌々日出荷ソーバ。巻取式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。肩ベルトの調節部分は折り返し構造を採用。激しい動きをしても緩みにくくなっています。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。作業ベルトと本体を簡単に組み合わせることができます。50mmベルトの場合はツメで固定することもできます。丈夫な金属製。改定規格適合品。付属品エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1材質【ランヤード】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×700~1,600サイズ【ベルト】フリー質量(g)【フルハーネス】1860【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【腿】ワンタッチ式【胴】スライド式落下距離(m)3.5~4.4胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (フルハーネス)
エスコ¥29,700税込¥32,6701着翌々日出荷ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウムサイズフリー質量(g)1450ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45バックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル適応身長(cm)150~185胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)100以下
墜落制止用器具 EA998KAシリーズ
エスコ¥36,800~税込¥40,480~1個翌日出荷色黒サイズフリーベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)耐荷重(kg)100機能【巻取停止装置】無バックルワンタッチ式落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500自由落下距離(m)最大2.1
墜落制止用器具 EA998FFシリーズ
エスコ¥34,600~税込¥38,060~1個翌日出荷から4日以内出荷サイズMバックルワンタッチ式適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個翌日出荷軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
エスコ¥40,800税込¥44,8801セット翌日出荷仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50色ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)
エスコ¥34,700税込¥38,1701セット翌日出荷仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50色ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップシングル
墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付)
エスコ¥32,100税込¥35,3101セット翌日出荷仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50色ブルーサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:690ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240自由落下距離(m)最大2.3ランヤード帯ロープ式シングル
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
エスコ¥44,400税込¥48,8401個翌日出荷仕様腿ベルト:水平型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50(アルミスライド・バックル)色ブラックサイズM質量(g)2690ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1550(最大伸長)ランヤード伸縮自在ストラップツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
エスコ¥58,000税込¥63,8001個翌日出荷仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約3460ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルランヤード自動巻取式ツイン 15(W)mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2130ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロンランヤードシングル Φ11mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個翌日出荷仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2425ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個翌日出荷仕様腿ベルト:水平型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50色ブラックサイズM質量(g)2460ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30色ブルーサイズM質量(g)1970耐荷重(kg)100(装備重量含む)ロープ仕様(mm)11×1600バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロンランヤード衝撃吸収式ツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30色ブルーサイズM質量(g)1490ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)11×1600バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード)
エスコ¥33,400税込¥36,7401個翌日出荷仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2200ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)Φ11×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
エスコ¥35,900税込¥39,4901個翌日出荷仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2280ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1100~1550
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
エスコ¥49,500税込¥54,4501個翌日出荷仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約3050ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)Φ15×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌日出荷仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約1720ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)Φ11×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロンランヤードシングル Φ11mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥34,600税込¥38,0601個翌日出荷仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2050ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)15×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ