絞り込み
サイズ
- L(2)
- M(4)
- S(1)
最大使用質量(kg)
- 150(4)
本体質量(g)
- 1000以下(1)
- 1001~1500以下(2)
- 1501~2000以下(1)
- 2001~2500以下(1)
ブランド
- EDELRID
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(173)
- 谷沢製作所(64)
- サンコー(タイタン)(53)
- エスコ(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- KH(基陽)(16)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
- PETZL(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- ポリマーギヤ(7)
- ハネウェル(5)
- カツヤマキカイ(3)
- 椿モデル(3)
- シモン(2)
- Harpy(ハーピー)(2)
- ブランドをもっと見る
「ランヤード(本数)」から絞り込む

ツリーレックス バンジーチェスト
EDELRID¥17,980税込¥19,7781着3日以内出荷SRTでの作業の際にシングルロープで快適に登るための、サイズ調整可能なツリーレックス用チェストハーネスです。【製品情報】。・最高の快適さと通気性を向上させた3Dメッシュバンドを採用。・ガイド付き落下防止装置を固定するためのさまざまなアタッチメントループが付属。・ニーアッセンダーを運搬するための調整可能なバンジーコード。・ツリーレックスのウエストベルトに直接接続することが可能色ナイト/オアシス質量(g)250
バーティックトリプルロック
EDELRID¥119,800税込¥131,7801着3日以内出荷多数の革新的なソリューションを備えた完全装備の落下防止用ハーネスです。ロープシステムでの上昇と移動の効率をさらに高めるために、チェストアッセンダーが縫い付けによって取付られています。【製品情報】。・バーティカルバックストラップはヒップの横を通っており、大腿部の動きや上半身を曲げる際の自由度を最大限に高めます。・ウエストベルトはベルクロファスナーでバーティカルバックストラップに固定されており、装備品の重量の負荷をショルダーバンドへ最適に伝達。・3Dデザインと伸縮性インサートを備えたレッグループ構造により、動きやすさとぶら下がり時の快適性を実現。・カバー付きバックルにより、露出部分でのウェビングの早期摩耗を防止。・ストラップ端末付近のストッパーシームにより、手袋を着用していてもストラップ端のすばやく簡単なハンドリングが可能。・EN361に準拠した2つの落下防止アイレットを装備。・リジットギアループは4箇所。・背面にバックル付きのギアストラップが2箇所あり、ファーストエイド等を取付可能。・ウエスト部両サイドのアイレットはEN358に準拠したアルミニウム製のD環。・各レッグループにSMクリップの取付箇所あり。・中央部にワークポジショニングシート取り付け用のループが付属。・Y字型ランヤードを収納するためのギアループが左右に1箇所ずつ付属。・胸周りに2本の伸縮性ストラップがついており、フィット性が向上。・ロープを登る際の効率を高めるため、チェストクルーザーが付属色ナイト/オアシスサイズ1質量(g)2250各種認証EN813、EN12841-B、EN358、EN361、ANSI/ASSE Z359.11-2014最大使用質量(kg)150
ツリーレックス2
EDELRID¥139,800税込¥153,7801着3日以内出荷幅広い用途に対応可能なツリーケアハーネスです。さまざまなロープブリッジの構成が可能で、オプションのSRTブリッジによりシングルロープで安全かつ快適に作業できます。幅広なセミリジットパッド革新的な3Dベントテクノロジーを組み合わせることで吊下り時にも非常に快適で優れた通気性があります。大きくて角度のついたDリングにより、動作の自由度が向上し、他のラテラルアイレットの邪魔になるリスクが軽減されます。調整可能なロープブリッジとアルミニウムコネクトリングはあらかじめ取付られています。【製品情報】。・ラテラルアイレットの角度は荷重がかかった状態でも調整可能。・2色のロープブリッジと1つのアンカーリングにより、横方向の動きの自由度が高い。・レッグループストラップにはダイニーマ製の摩耗プロテクターを装備。・すべての荷重支持ストラップにはインジケーターテープがついており、損傷した場合に赤い繊維が露出し、ユーザーにハーネスを交換する必要があることをお知らせします。・ファーストエイドバッグ、SRTブリッジは付属します。・3Dベントテクノロジーにより荷重が広く分散し高い通気性があり、快適性を実現。・ウエストベルトとレッグループにはダブルロックバックルが使用され、ハーネスの着脱が容易。・ツリーレックスバンジーチェスト、ベクターチェストX/Yが取付可能色ナイト/オアシス各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2、EN361最大使用質量(kg)150
フレックスライト ハーネス
EDELRID¥49,980税込¥54,9781着3日以内出荷フレックスシリーズで最軽量のハーネスです。調整も簡単に行うことができ、正確にフィットします。EN361に準拠したテキスタイルの落下防止アイレット(背面に1つ、胸部に2つ)は荷重負荷時でも開いており、カラビナを簡単に取付可能です。背面パッドの落下インジケーターは6kNを超える荷重がかかると背面プレートのウインドウに赤いラベルを表示。すべての耐荷重ストラップにはインジケーターテープ付きです。取り外し可能なレッグパッドが付属しています。安全性を高めるために脚部と腰部にトリプルロックバックルを採用しています。色ナイト/オアシスサイズS-M質量(g)1153各種認証EN361、ANSI/ASSE、Z359.11-2014最大使用質量(kg)150
ツリーラプター
EDELRID¥109,800税込¥120,7801着3日以内出荷優れた装備と優れたコストパフォーマンスを備えたツリークライミング用ハーネスです。ウエストベルトには伸縮性のあるベルクロストラップがついており、着脱が簡単で快適なフィット感が得られます。ウエストベルトには革新的なトリプルロックバックルとなっており、レッグループには使いやすいダブルロックバックルが採用されています。荷重負荷時でもリギングプレートを調整できる機構となっており、快適な作業が可能です。リストレインアイレットはEN358に準拠しており、ギアループも多数ついています。【製品情報】。・伸縮性のあるウエストベルトとベルクロトラップで快適なフィット感を実現。・背中とヒップにパッド入り。・レッグループはダブルロックバックルを使用。・ウエストベルトは45mmトリプルロックバックルを使用。・大きな4つのギアループを装備。・ツリーレックスファーストエイドバッグの取付が可能色ナイト/オアシス質量(g)1455各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2最大使用質量(kg)150
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ