絞り込み
ロープ仕様
- ロープ式(2)
商品タイプ
- シングル(2)
- ダブル(2)
本体質量(g)
- 1000以下(2)
- 1001~1500以下(3)
ブランド
- ハネウェル
- TOWA[清掃用品、安全保護具](66)
- ツヨロン(藤井電工)(49)
- 谷沢製作所(32)
- タジマツール(TJMデザイン)(30)
- KH(基陽)(28)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
- サンコー(タイタン)(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- トイフェルベルガー(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- ポリマーギヤ(8)
- PETZL(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- エスコ(4)
- Rock Exotica(4)
- SKYLOTEC(4)
- シモン(3)
- MIZO(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む

墜落制止用ランヤード(ダブル)
ハネウェル(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)1000長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプダブル
HDツインランヤード
ハネウェル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他トラスコ品番206-6010材質鋼材(フック・カラビナ)質量(g)1400規格墜落制止用器具ロープ幅(mm)44アズワン品番64-8525-03ロープ仕様ロープ式商品タイプツイン
HDシングルランヤード
ハネウェル¥5,198税込¥5,7181本欠品中新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他トラスコ品番206-6009材質鋼材(フック・カラビナ)色オレンジ質量(g)1100規格墜落制止用器具ロープ幅(mm)44アズワン品番64-8525-02ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第2種商品タイプシングル
FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN
ハネウェル¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷セルフロック式 ANSI 認定カラビナ材質ステンレススチール寸法(mm)71×132×110質量(kg)1.46規格EN 353-1:2014破断強度(kN)15
墜落制止用ランヤード(シングル)
ハネウェル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)600長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプシングル
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ