絞り込み
ブランド
- ホワイトウルフ
- モノタロウ(266)
- ホンダ(19,491)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- ユニット(1,463)
- カツイチ(1,275)
- 光(993)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- エスコ(946)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- つくし工房(813)
- マリンテック(811)
- 日本緑十字社(745)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- TRUSCO(477)
- ブロードウォッチ(414)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る

ポリカーボネート製 小型防護盾
ホワイトウルフ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートを使用した防護盾です。投石や打撃などに高い防御力を発揮します。透明性があり、防御と同時に、状況把握や状況判断が可能です。リュックやかばんなどにも入るA4サイズなので、取っ手を取り外してかばんなどに入れておけば、外出中突然襲われたときに、あなたのかばんが盾に様変わりします。盾の隅にはキーリングも付属しているので、玄関扉やカウンター下などに掛けることも可能。小型軽量で、速やかな防護・防御・退避行動が可能です。材質板:ポリカーボネート、グリップ:ガラス繊維強化ナイロン厚さ(mm)約5色板:透明、グリップ:ブラック質量(g)約470※個体差があります寸法(cm)縦横:約24×30直径(mm)ぶら下げ用穴:約5
ホワイトウルフ ★スペシャルグリップエンド★
ホワイトウルフ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。ガラス割り機能の他、警棒のすっぽ抜け防止にも役立ちます。商品単体で200g以上あるため、近距離での攻撃にも有効です。材質高強度の medium carbon steel に熱処理を加えた非常に高度の高い素材(突起部分:11合金)直径(Φmm)約45(一番太い部分)高さ(mm)約31(取付部を除く)質量(g)約210 ※熱処理を施しているため、個体により変化します対応商品・ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)
ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド
ホワイトウルフ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。先端の突起部分は、強度が高い超高硬度のSKD11合金。硬度はHRC55~60となっています。材質スチール鋼(先端の突起部分:強度が高い超高硬度のSKD11合金,硬度はHRC55~60)色ブラック直径(Φmm)約30(一番太い部分)高さ(mm)約27(取り付け部を除く)質量(g)約78目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ガードミスト
ホワイトウルフ¥6,498~税込¥7,148~1本(60cc)ほか4日以内出荷寝室や狭い空間での防犯対策に最適な大容量タイプの強力防犯スプレーです。成分が広がる霧状(ペッパー)タイプのため、室内や複数犯相手でも空間全体に効果を発揮し、危険から逃げる隙を生み出します。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力で、顔に付着すると激しい痛みと大量の流涙で相手の動きを封じます。天然唐辛子成分のため後遺症や失明の危険性がなく、安全かつ確実な防犯対策が可能です。成分催涙:OCガス(唐辛子エキス含有量:10%~15%)タイプ発射:噴霧発射噴射時間(秒)約5~10※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください飛距離(m)(最大)約1.5~2※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となります。ご注意ください
ホワイトウルフ 強盗対策専用スプレー
ホワイトウルフ¥6,398~税込¥7,038~1本(60cc)ほか4日以内出荷近年増加する強盗・不審者対策に!オフィスや店舗、ご自宅の防犯備蓄に最適な専用スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)成分を採用。拡散性に優れた霧状タイプのため、室内などの狭い空間や複数犯に対しても効果的に作用します。顔面に吹きかかることで激しい痛みと流涙を引き起こし、不審者の動きを一時的に制限します。天然唐辛子成分のため後遺症や失明の危険性がなく、安全かつ確実な防犯対策が可能です。時間噴射:約5~10秒※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
ホワイトウルフ ロックオングレネード(防犯スプレー)
ホワイトウルフ¥7,698税込¥8,4681本(60cc)4日以内出荷オフィスや店舗の緊急避難用に!信頼のブランド「ホワイトウルフ」製の空間噴射型(グレネード)催涙スプレーです。スプレートップを押し込むとロックがかかり、手を離しても催涙ガスが出続けます。狙いを定める必要がなく、霧状ガスが空間内に広がるため、室内侵入時や複数犯相手でも確実に相手の動きを抑制します。起動してすぐに退避することで、安全に現場から逃げる時間を生み出します。操作が簡単でパニック時にも扱いやすく、現場の防災・防犯備蓄に最適です。成分催涙:OCガス(唐辛子エキス含有量:10%~15%)サイズ全長:約13cm 直径:約3.5cm※最大タイプ発射:噴霧発射(スプレートップを押し込むと、上向きにまっすぐ霧状に噴射されます)噴射時間(秒)約20※使い切り
Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」
ホワイトウルフ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。既存のグリップエンドとはデザインが異なる、カスタム用のグリップエンドになります。16インチ~31インチのホワイトウルフ警棒に装着可能です。材質スチール色ブラック(シルバーライン入り)直径(Φmm)約26(一番太い部分)高さ(mm)約17(取付部を除く)質量(g)約70目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金・ホワイトウルフ警棒 鍔付