絞り込み
ブランド
- Hanwha
- モノタロウ(304)
- ホンダ(19,494)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- グリーンクロス(2,343)
- ユニット(2,210)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- エスコ(1,967)
- カツイチ(1,275)
- 日本緑十字社(1,140)
- 光(1,010)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- つくし工房(936)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- マリンテック(808)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(513)
- ブランドをもっと見る
特価

2M アナログボックスカメラ
Hanwha¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷2MP解像度。0.09Lux@F1.2(カラー)、0.009Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。SSNRIV、モーション検知。最大伝送距離500m。簡単設置、DC12V& AC24Vの2電源、RS-485
2M IR付バレットカメラ
Hanwha¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、曇り除去。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離50m、IP67/IP66、NEMA 4X、IK10
2M IR付ネットワークドームカメラ
Hanwha¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。全ての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、 MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポートmicroSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m、PoE / 12VDC
2M IR付ドームカメラ
Hanwha¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離30m、IK08
PTZカメラ用シーリングマウント
Hanwha¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷アルミニウム+SECC。ハンギングマウントや屋外PTZと組み合わせて使用できます。マウントスクリューサイズ:PF 1 1/2インチ
PTZカメラ、フィッシュアイカメラ用ポールマウント
Hanwha¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷対応製品XNV-6120R、XNP-6120H、XNP-6040H、XNF-8010RV色アイボリー素材アルミニウム
2M IR付 AIバレットカメラ
Hanwha¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷最大2MPの解像度、最大120fps。0.007Lux@F1.3 (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。デイナイト (ICR)、 WDR (120dB)、 WiseNRⅡ (AIエンジン使用)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamⅡ、 WiseStreamⅢ(AIエンジン使用)。AIに基づくインテリジェント分析。・オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。・顔マスク検知、ソーシャルディスタンス検知。・属性、ベストショット。FIPS 140-2レベル2のTPM、セキュアブート、ファームウェアの偽装を検証。システム要求。・SSM v2.10.8以降、Genetecプラグインv1.0以降、Milestoneプラグインv1.0.2以降IP66、IP67、IK10、NEMA4X
2M 40倍ズームPTZカメラ
Hanwha¥549,800税込¥604,7801台4日以内出荷最大200万画素解像度。4.25~170mm(40倍)ズーム(デジタル32倍、合計1280倍ズーム)。最大赤外線可視距離200m(656.17フィート)、ワイズIR。昼夜(ICR)、極端WDR、DIS(内蔵ジャイロセンサー)。インテリジェント分析、物体自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡。H.264、H.265、MJPEGコーデック、WiseStream II。IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)。PTZ PLUS設計適用(コンパクト、軽量、シンプルな配線)。インジェクターによるSFPサポート解像度最大200万画素
8ch AHDカメラ電源コントローラー
Hanwha¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷Video In:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Video Out:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Connection Port:BNC_F (Video I/O)、3pin AC Inlet (Power)。Video Transmission Distance:Max 500m(5C2V), 200m(3C2V) Tested on Canare cable。Operating Temperature / Humidity:-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH。Input Voltage:AC 100 ~ 240V 50/60Hz / 2.4A
5M ミニドームカメラ
Hanwha¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷最大5MP(2592 x 1944)の解像度。・2.8mm固定レンズ。・0.15Lux(カラー)、WDR(120dB)。・最大30fps@5MP(H.265/H.264)。・H.265、H.264、MJPEG対応。・いたずら検知、モーション検知、焦点ぼけ検、microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)、縦表示モード(ホールウェイビュー)、WiseStreamIIサポート。LDC、PoE