絞り込み
ブランド
- PLASTIMO
- SILVA(7)
- 大航計器製作所(5)
- 神和製作所(3)
- ノーブランド(2)
- クツワ(1)
- マリンテック(1)
- 佐浦計器製作所(1)
- サニー商事(1)

アイリス100 ハンドベアリングコンパス
PLASTIMO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート寸法(mm)95×199質量(g)295
オフシェア55 コンパス
PLASTIMO¥13,880税込¥15,2681個当日出荷から4日以内出荷オフショア55コンパスはダッシュボードの傾斜にあわせてコンパスを簡単に、水平にスクリューで取り付けできます。また、大きなベースが振動を吸収します。小さくても非常に見やすい目盛りは悪天候でも読み取りやすく、全てのパーツは耐紫外線対策がされているので、カプセルにクラックなどが入りにくい上、フランジとカプセルは一体成型されているので衝撃に強いのが特徴です。用途小型ボート径(Φmm)カード:55
オフシェア75コンパス ブラケットタイプ
PLASTIMO¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されました。このオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました。特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます用途17-26ftパワーボート電圧(V)照明:12目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:70Φ
オフシェア55コンパス カヤック
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです用途カヤック目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:55Φ
アイリス50 ハンドベアリングコンパス
PLASTIMO¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷本体をスムースな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。扱いやすい人間工学に基くデザイン。1度刻みのカードは安定性に優れ、視野も20度と広く確保されています。蛍光ボトムセルで夜間での使用も可能。プリズムを覗かずに、普通のコンパスとしても使えます。用途クルーザー、ディンギー、カヤック、ボート寸法(mm)72×83×33質量(g)105
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー/反射器
- 魚群探知機
- コンパス/傾斜計/測深棒
- 船内通信装置
- 船灯/信号器具/形象物
- 気象測器/方位測定機