絞り込み
ブランド
- カシムラ
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(34)
- エレコム(13)
- オーム電機(10)
- サンワサプライ(9)
- Lazos(7)
- 日章工業(4)
- ドリテック(2)
- MCO(2)
- エスコ(1)
- エアージェイ(1)
- Adafruit(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- ロジック(1)
- アイネックス(1)
- エムディーエス(1)
- TESSAN(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(15)
グリーン購入法適合(1)

国内用マルチ変換プラグ12種類対応→A
カシムラ¥1,898税込¥2,0881台当日出荷海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53質量(g)55定格15A/125Vプラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
国内用変換プラグO2→A
カシムラ(1件のレビュー)¥669税込¥7361個4日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。質量(g)23定格10A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×44×43.5グリーンマーク認定
海外用変換プラグ BFタイプ
カシムラ¥499税込¥5491個欠品中海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。定格13A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
海外用変換プラグ C/SEタイプセット
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷CプラグとSEプラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)C:13、SE:14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)C:35.5×15×47、SE:35.5×15×47プラグ形状A/B/C/SEタイプ
海外用変換プラグ SEタイプ
カシムラ¥319税込¥3511個7日以内出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/Cタイプ
海外用変換プラグ Cタイプ
カシムラ¥319税込¥3511個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/SEタイプ
海外用変換プラグ BFタイプ2個セット
カシムラ¥990税込¥1,0891個欠品中海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5プラグ形状A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
海外用変換プラグC/SE
カシムラ¥479税込¥5271個4日以内出荷CプラグとSEプラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。質量(g)(C)13 (SE)14定格10A/250V本体サイズ(mm)(C)幅35.5×高さ47×奥行15 (SE)幅35.5×高さ47×奥行15プラグ形状A/B/C/SEタイプグリーンマーク認定
国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個欠品中海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)定格13A/125V本体質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
海外用変換プラグ Cタイプ2個セット
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/SEタイプ
海外用変換プラグ Aタイプ
カシムラ¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45
国内用変換プラグBF→A
カシムラ¥669税込¥7361個4日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。質量(g)28定格13A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×45×44.5グリーンマーク認定
国内用変換プラグSE→A
カシムラ¥419税込¥4611個4日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。質量(g)12定格6A/125V、250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×45×14.2ピン径(Φmm)【SEプラグ】4.8ピン長さ(mm)【SEプラグ】19間隔(mm)【SEプラグピン】19(ピンの中心から中心)グリーンマーク認定
海外用変圧器 110-130V 220-240V
カシムラ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。電圧AC110~130VおよびAC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ出力電圧AC100Vコード長さ(m)1.45周波数50Hz/60Hz電源プラグ本体:Aプラグ入力電圧AC110-130V/AC220-240V出力コンセントAタイプ
国内用変換プラグ C→A
カシムラ¥490税込¥5391個7日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。長さ(mm)Cプラグのピン:19定格6A/125V、250V本体質量(g)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×14.6×45.2太さ(mm)Cプラグのピン:Φ4.0
海外用変換プラグケース付きサスケ3 スモーク
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個欠品中これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。定格6A/250Vコンセント形状電源:A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×104色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
海外用変換プラグ SEタイプ2個セット
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/Cタイプ
海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ)質量(g)110(梱包込み)出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W入力AC:100-250VコンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/AUSBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1グリーン購入法適合
海外旅行用2口変換
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。質量(g)86コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250VUSBポート出力DC5V/2.1Aグリーンマーク認定
海外用変換プラグA/C/O
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
海外用変換プラグ BF/B3タイプセット
カシムラ¥990税込¥1,0891個7日以内出荷BFプラグとB3プラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。定格(BF)13A/250V、(B3)10A/250V本体質量(g)BF:34、B3:34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)BF:36.5×36.5×50.5、B3:36.5×36.5×49プラグ形状A/B/C/SE/BF/B3/O2タイプ
海外用変換プラグ Aタイプ2個セット
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45プラグ形状B/C/SEタイプ
海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台当日出荷持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。質量(g)42定格6A/250Vコンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時)プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD45W
カシムラ¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷PD45W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD45W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):30W+15Wとなります。特記GaNチップ搭載で小型軽量・発熱抑制質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×54×76コンセント対応:A/C/O/SE/BF/B3/O2 /CB/J/LプラグタイプA/C/SE/O/BFUSBポートUSB-C1:最大45W、USB-C2/3:最大20W、USB-A:最大18W
海外用薄型2口変圧器
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷日本の家電製品を海外で使うための変圧器。デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。(0.5A)※別途USBケーブルが必要です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)395周波数(Hz)50/60出力【USB】DC5V / 0.5A出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110-130/AC220-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×32コード長さ(cm)約80電源プラグAプラグ定格容量(W)AC130V地域:85(2口合計)、AC240V地域:40(2口合計)コンセントAタイプ(2個付)グリーンマーク認定
海外用変換プラグ
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。質量(g)50定格6A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×104×19色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプグリーンマーク認定
海外用変換プラグマルチA
カシムラ¥699税込¥7691個当日出荷7種類のプラグをAタイプに変換できる海外用マルチ変換プラグ(B,C,BF,B3,O,SE,O2 →A)。海外家電製品等のプラグ形状を海外のAタイプに変換できます。質量(g)28定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×45×36.5グリーンマーク認定
海外旅行用2口変換
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷1つで最大2つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(2つ合計で10Aまで)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。質量(g)56定格2つ合計で10A/250Vプラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口コンセントA/C/CB/O/SE/BFタイプグリーンマーク認定
国内用変換プラグO→A
カシムラ¥419税込¥4611個4日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Oタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。質量(g)10定格10A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×45×14.5グリーンマーク認定
海外用変換プラグ クリアー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
国内用変換プラグO2→A 2個セット
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格10A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:34×43.5×160質量(g/個)61
海外用変換プラグ サスケ4 ロック機能付き
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。定格6A/250Vコンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97プラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
海外用変換プラグ クリアー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250Vコンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97色(本体)クリアプラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
海外用変換プラグ ブルー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
海外用変換プラグ Oタイプ2個セット
カシムラ¥590税込¥6491個7日以内出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45プラグ形状A/B/C/SEタイプ
海外用光る変換プラグ C/SEタイプセット
カシムラ¥990税込¥1,0891個7日以内出荷多種類のコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。Cプラグ/SEプラグのセット。暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。定格8A/250V本体質量(g)Cプラグ:13、SEプラグ:14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Cプラグ:33×15×42.5、SEプラグ:33×15×42.5プラグ形状A/B/C/SEタイプ
海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W
カシムラ¥5,798税込¥6,3781台6日以内出荷PD65W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD65W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):45W+15Wとなります。特記GaNチップ搭載で小型軽量・発熱抑制質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×54×76コンセント対応:A/C/O/SE/BF/B3/O2 /CB/J/LプラグタイプA/C/SE/O/BFUSBポートUSB-C1:最大65W、USB-C2/3:最大20W、USB-A:最大18W
国内用変換プラグ3ピン
カシムラ¥479税込¥5271個4日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。3ピンのAタイプのプラグを日本の2ピンのAタイプに変換します。質量(g)32定格15A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×47.5×27グリーンマーク認定
海外用変換プラグO2
カシムラ¥449税込¥4941個4日以内出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。質量(g)30定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×50×36.5プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプグリーンマーク認定