絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- カシムラ(53)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(34)
- エレコム(13)
- オーム電機(10)
- サンワサプライ(9)
- Lazos(7)
- 日章工業(4)
- ドリテック(2)
- MCO(2)
- エスコ(1)
- Adafruit(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- ロジック(1)
- アイネックス(1)
- エムディーエス(1)
- TESSAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター
エアージェイ¥3,619税込¥3,9811台当日出荷海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応