絞り込み
サイズ
- LL
- 3L(11)
- 4L(9)
- 5L(3)
- L(17)
- M(12)
- S(7)
- フリー(3)
色
グレー(4)
ブルー(3)
ブランド
- FINIXA(3)
- SunDisk(ソルディ)(2)
- 柏田製作所(2)
- アークランドサカモト(1)
- アズワン(1)
- ガードナー(1)
- ゴールドウイン(1)
- SATA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ROUND ONI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「サイズ」から絞り込む
3L(11)
4L(9)
5L(3)
L(17)
LL
M(12)
S(7)
フリー(3)

プロフェシオ 制電塗装ツナギ服
ゴールドウイン(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981着当日出荷素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。 タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。 シンプルな平織り構造。用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。種別長袖つなぎ色マリンブルー混率(%)ポリエステル100寸法(cm)(内ポケット)11×14.5機能制電質量(g/m2)120生地ブリータⅣ(国内素材・ツイル)RoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、導電糸入り職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
塗装用クリーンスーツ
ガードナー(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル色ブルー
リユーザブル塗装用防護服
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581着当日出荷洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所種別つなぎ材質ポリエステル色グレー機能静電気防護、通気性2018年トラスコ掲載ページ6 0268
塗装・弱撥水 続服 #276
SunDisk(ソルディ)¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から6日以内出荷仕様左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード種別長袖つなぎ色グレー質量(g/m2)113素材ツイル/ナイロン100%職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
ハイテク スプレーオーバーオール
FINIXA(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781着翌日出荷から10日以内出荷オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
カーボテックスプレーコート
FINIXA¥17,980税込¥19,7781着3日以内出荷から4日以内出荷カーボテック・テクノロジーを採用した、コート型の塗装服です。ロングコートタイプなので作業着の上から着用しやすく、通気性が良いため着用感が気になりません。糸くずが出にくく、シリコンフリーなポリアミド繊維で作られており、さらに2%のカーボン繊維を編み込んで帯電を防止しています(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。デュポン社のテフロンコーティングにより、高い汚染・撥水効果を発揮。AVS通気システムにより、優れた通気性を保証。帯電防止効果が永続します。左胸にフラップ付きポケット1つ(スナップボタン付き)&サイドポケット2つ。首元はプラスチック製スナップボタン付きでしっかり保護。手首部分は幅広ゴム入り。プラスチックジッパー/ジッパーフライ(覆い)付き。洗濯機での洗濯が可能(液温30℃まで)用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
SATA スーツグレー
SATA¥13,980税込¥15,3781着翌々日出荷から3日以内出荷塵やミストが付着しにくい帯電防止加工された作業服。 ポリエステル100%素材で、表面はサラサラとした肌触りです。用途塗装時の作業服とした。衣類等の塗料の付着防止に。材質ポリエステル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
カーボテック オーバーオール
FINIXA¥21,980税込¥24,1781着5日以内出荷カーボン繊維を2%加えて織ったポリエステル生地であるカーボテックにデュポン製のテフロンでコーティング。背面とわき下の一部にメッシュ生地を採用し、蒸れを解消。フードは首元に収納可能。2つのフラップ付き胸ポケットと2つのサイドポケット、フラップ付きのヒップポケットつき。10回まで洗濯可能(液温30℃)。EN1149-1準拠の帯電防止性能
MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用
アークランドサカモト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781着翌々日出荷メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に仕様ほつれにくい縫合方法形状フード形状生地薄い/動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
塗装・弱撥水 続服 #286
SunDisk(ソルディ)¥7,698税込¥8,4681着7日以内出荷仕様左胸ポケット1、パックポケット2、前立ファスナー、袖口ゴム種別長袖つなぎ色ブルー素材タフタ/ナイロン100%


























![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)