19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 溶接用牛革防護服 セーフラン安全用品

    溶接用牛革防護服

    セーフラン安全用品(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
    用途溶接作業等に便利です。サイズフリーサイズ仕様長袖割烹着型、背面バックル着丈(cm)約105アズワン品番65-1339-10
  • 難燃腕抜き 3501 Asahicho(旭蝶繊維)

    難燃腕抜き 3501

    Asahicho(旭蝶繊維)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
    用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF混率(%)綿100
  • 使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2 原田産業

    使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2

    原田産業(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷
    自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
    用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
  • 溶接保護具 タフラックス ズボン タムラテント

    溶接保護具 タフラックス ズボン

    タムラテント(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
    用途溶接作業用保護具ブルー胴囲(cm)フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃エプロン 3505 Asahicho(旭蝶繊維)

    難燃エプロン 3505

    Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷
    ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
    用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)90(中央)
  • 溶接保護具 タフラックス 上衣 タムラテント

    溶接保護具 タフラックス 上衣

    タムラテント(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1着
    当日出荷から15日以内出荷
    過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
    用途溶接作業用保護具種別皮上ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • MD9100 防炎ジャンパー アリオカ(mc.maon)

    MD9100 防炎ジャンパー

    アリオカ(mc.maon)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
    用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • デニム割烹着(袖ゴム) 柏田製作所

    デニム割烹着(袖ゴム)

    柏田製作所(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    材質綿100%袖丈(cm)52総丈(cm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Armatex(R) 防炎フェイスガード 日光物産(NIKKO)

    Armatex(R) 防炎フェイスガード

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
    用途溶接。溶断。火気のある現場。防災用材質防炎加工綿グレーサイズフリー機能防炎
  • 溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツ トモヤ

    溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツ

    トモヤ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    防炎加工を施した綿の作業服
    用途溶接等火気を扱う現場グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
  • 溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服ジャケット トモヤ

    溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服ジャケット

    トモヤ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    防炎加工を施した綿の作業服 アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。 ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。 胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。 内ポケット(肩胸)もあります。 溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
    用途溶接等火気を扱う現場グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
  • MD9150 防炎ワンタックスラックス アリオカ(mc.maon)

    MD9150 防炎ワンタックスラックス

    アリオカ(mc.maon)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
    用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。股下(cm)80種別ワンタックスラックス材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造
  • ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野

    ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン

    吉野(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
    用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。オレンジ種別ズボン材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維)

    難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350

    Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1着
    3日以内出荷から29日以内出荷
    ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
    用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属混率(%)綿100
  • ウェルザ難燃繊維作業服 柏田製作所

    ウェルザ難燃繊維作業服

    柏田製作所(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途熔接材質難燃加工綿100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎ローハイド型前掛け TRUSCO

    防炎ローハイド型前掛け

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)710全長(mm)900サイズフリータイプ防炎
  • カイネックスズボン 柏田製作所

    カイネックスズボン

    柏田製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。 作業着ズボンの上からはける長めの股上。
    用途熔接ダークグレー種別ズボン材質メタ系アラミドカーボンRoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工
  • MD2000 防炎ジャンパー アリオカ(mc.maon)

    MD2000 防炎ジャンパー

    アリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1着
    4日以内出荷
    「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
    材質綿100%(MAX DYNA使用)仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • ウェルザ難燃繊維作業ズボン 柏田製作所

    ウェルザ難燃繊維作業ズボン

    柏田製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途熔接RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱保護具