絞り込み
ブランド
- エスコ(28)
- JUTEC(19)
- Asahicho(旭蝶繊維)(18)
- アゼアス(13)
- 柏田製作所(13)
- 日光物産(NIKKO)(13)
- 大中産業(12)
- Max Dyna(12)
- アリオカ(mc.maon)(10)
- 日本エンコン(7)
- セーフラン安全用品(7)
- 呉テント工業(7)
- TRUSCO(6)
- 帝健(6)
- トモヤ(6)
- 原田産業(5)
- BSX(4)
- BUFF(バフ)(4)
- 吉野(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 耐熱保護具
「色」から絞り込む

アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ロンググローブ)
アゼアス¥219,800~税込¥241,780~1セット7日以内出荷から100日以内出荷優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ショートグローブ)
アゼアス¥219,800~税込¥241,780~1セット10日以内出荷から100日以内出荷優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
難燃制電長袖TシャツMD822
Max Dyna¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷難燃素材ニットTシャツ、帯電防止機能(JIS T8118基準適合)。 一般に(難燃繊維)と称されるのは、炎に接した際に、自己燃焼性が低く、自己消火性を持つ繊維を指している。JIS L1091E法にて限界酸素指数を計測し数値が一定以上のものが、難燃性を有するとしている。一般にはLOI数値26以上で燃えにくいと言えます。LOI数値30.1。混率(%)難燃アクリル65・綿33・複合性繊維2
防炎足カバー
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681組当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)400全長(mm)250サイズフリータイプ防炎
Armatex防炎スラックス AX8000シリーズ
日光物産(NIKKO)¥6,498~税込¥7,148~1着当日出荷高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。溶接、溶断、火気のある現場に。
牛クレスト手袋 白 長
日光物産(NIKKO)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷牛表革使用 5本指タイプ。溶接作業 アーク溶接作業仕様●サイズ:フリー●タイプ:5本指●全長(cm):34●牛表革使用●溶接作業に特化した商品ですが絶対の安全を保障するものではありません。●危険を感じたら直ちに使用を中止してください。●材質/仕上:牛表革●原産国:バングラデシュ●コード番号:403-9801アズワン品番67-2362-90![[EA800B,BL,ZH用] クリアーレンズ 1枚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761607-240528-02.jpg)
[EA800B,BL,ZH用] クリアーレンズ 1枚
エスコ¥765税込¥8421枚翌々日出荷。両目を交換する場合は2枚お買い求めください。仕様●材質:アセテート●カラー:クリア●EA800B,EA800BL,EA800ZH用交換レンズ●曇り止め有り
ウェルザ防炎頭巾(ツバ付き)
柏田製作所¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷から4日以内出荷熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。用途熔接材質防炎加工綿100%総丈(cm)470
難燃ストレッチ 足カバー
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501着当日出荷ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリータイプ足カバー幅(cm)13~21長さ(cm)40
耐熱フード フリー HSS030KA-1シリーズ
JUTEC¥35,980税込¥39,5781枚10日以内出荷フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。材質フード/Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)色シルバーサイズフリーアズワン品番4-2778-01
防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ)
大中産業¥9,798~税込¥10,778~1着当日出荷から5日以内出荷綿100%素材に防炎加工を施した商品で、革製品とは違い洗濯ができ、かつ軽量なので作業が快適です。特殊加工でスパッタや粉じんが付きにくいです。用途溶接時の立ち作業や火花の発生する作業などに仕様フード付き色オレンジサイズフリー肩幅(cm)63袖丈(cm)52着丈(cm)83
アルミ手甲指付(左右兼用) シェルファーアクロ
大中産業¥7,898税込¥8,6881枚当日出荷手先の耐輻射熱プロテクター 革手袋等の上に装着することにより作業性を維持したまま、熱の伝わりを軽減します。用途TIG溶接時などの指先保護に。材質シェルファーアクロ・シリカフェルト・牛床革幅W×全長(mm)155×275
耐熱保護服 ジャケット
JUTEC¥68,980~税込¥75,878~1着当日出荷ドイツで製造された超耐熱保護服です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。 生地は軽く快適に作業できます。用途炉前などの作業現場に。材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド色シルバー
溶接用牛革手袋(5本指)
セーフラン安全用品¥999税込¥1,0991双6日以内出荷溶接作業に便利な牛革の手袋です。5本指タイプで高作業性。用途溶接作業等に便利です。仕様5本指タイプサイズフリーサイズアズワン品番65-1339-11
クッション素材入り牛漉き革腕カバー(左用) BX-EXT
BSX¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷丈夫な牛革の中に厚みのあるクッション素材を入れ、難燃性コットンの裏地を付けた左腕用エクステンダー(延長用のスリーブ)です。グローブを延長してさらに保護を必要とするとき、また手には器用性を必要とし腕部分はハードに保護したいなどの作業にご使用いただけます。16インチ(40.6cm)の十分な長さ。手首部分のゴムの伸縮性で抜群のフィット感。厚みがありながらも硬すぎない使用感。用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業材質牛漉き革色イエローサイズフリー裏地難燃性コットン材質(補強材)クッション性耐熱素材
難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C
BSX¥9,490税込¥10,4391着4日以内出荷9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用したウェルディング・ジャケット(溶接用ジャケット)です。B9C、BX9Cと同製品の色違い。こちらはロイヤルブルーのモデル。サイドはブラックの中にブルーのフレーム柄、肩から袖にかけてブラックのアクセントが入るデザイン。袖山に斜めに切ったペン用ポケットと左右の身頃に内ポケット(右側はジップ付)。溶接作業時の首元をスパッタから守るスタンドカラーと、長めの前身頃は保護性とスタイル性を考慮したデザイン。こちらのジャケットは軽い溶接作業用に軽快に着用いただけるものです。用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業仕様前身頃:長め・左右に内ポケット(右はジップ付き)、後身頃:2連ホックにてウエストサイズの調節、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ材質難燃性コットン色ブルー
快適溶接作業服(上着)
帝健¥24,980~税込¥27,478~1着翌々日出荷から26日以内出荷コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。用途溶接作業、炉前作業など。耐熱温度(℃)約300以下
プロバン作業服 ズボン
日本エンコン¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から9日以内出荷綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。 溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護種別ズボン材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%)耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミコンビ耐熱服 ズボン
日本エンコン¥24,980税込¥27,4781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別ズボン材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
難燃バラクラバ 3508
Asahicho(旭蝶繊維)¥2,698税込¥2,9681枚3日以内出荷ホールガーメントで製作した難燃性のバラクラバです。口元は呼吸しやすい編地設計になっています。用途鉄鋼業、溶接業など炎を扱う現場で。サイズF
ネックウェア(難燃)
BUFF(バフ)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)サイズ大人用混率(%)メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-140)4高さ(cm)50
ネックウェア(軽量/難燃)
BUFF(バフ)¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)サイズ大人用質量(g)54混率(%)メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-141)4寸法(cm)首回り:50高さ(cm)52
ネックウェア(アーク保護/難燃)
BUFF(バフ)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷アークフラッシュや熱、炎によるリスクから首元を保護する難燃ネックウェアです。難燃性素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。帯電防止性能を備え、静電気による火花発生リスクを低減します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減し快適な着用感を維持します。ヘルメットや保護具との併用にも適しています。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)色ブルーサイズ大人用質量(g)104混率(%)メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2寸法(cm)首回り:49高さ(cm)35.5
燃えんクロス 腰前掛 サイズフリー(W57cm×H99cm)
呉テント工業¥7,498税込¥8,2481着8日以内出荷燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
燃えんクロス 胸付前掛 サイズフリー(W55cm×H90cm)
呉テント工業¥9,998税込¥10,9981着8日以内出荷燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
燃えんクロス 腕抜き サイズフリー(全長44cm)
呉テント工業¥8,498税込¥9,3481着8日以内出荷燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
燃えんクロス ローハイド サイズフリー
呉テント工業¥18,980税込¥20,8781着8日以内出荷燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
燃えんクロス 袖付前掛 サイズフリー(W56cm×H70cm)
呉テント工業¥19,980税込¥21,9781着8日以内出荷燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
燃えんクロス 袖付前掛ロング サイズフリー(W56cm×H118cm)
呉テント工業¥22,980税込¥25,2781着8日以内出荷燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
鐵火 難燃インナーパンツ
アゼアス¥15,980税込¥17,5781着3日以内出荷難燃性能を有するインナーシャツです。難燃性能の他に、カテゴリー2の耐アーク性能を有しています。用途難燃防護素材アラミド98%、ナイロン2% ナイロンは制電糸です
アルミ耐炎服ジャケット シェルファーアクロⅡ
大中産業¥59,980~税込¥65,978~1枚3日以内出荷軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
アルミ耐炎服ズボン シェルファーアクロⅡ
大中産業¥59,980~税込¥65,978~1枚3日以内出荷軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
アルミ耐炎服腰ローハイド シェルファーアクロⅡ
大中産業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工用途輻射熱のある炉前作業等に最適その他チャップス材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿長さ(cm)90足幅(cm)36
耐熱手袋 5本指 シェルファーアクロⅡ
大中産業¥22,980~税込¥25,278~1双3日以内出荷軽くてしなやか。細かな作業も快適!。火花が付着しにくい表面加工用途炉前作業など材質耐炎ソフトアルミ、シリカフェルト、防炎加工綿全長(mm)350
ステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ)
ポルテ¥179,800~税込¥197,780~1着22日以内出荷薄板ステンレスで上半身の前面を守ります。業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。2000barの水圧も強力ガードします。SUS304が積層配置され前面をカバーします。用途コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場に。材質ポリエステル100%、SUS304色ブルー耐切創性SUS304




















![[EA800B,BL,ZH用] クリアーレンズ 1枚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761607-240528-02.jpg)