絞り込み
ブランド
- エスコ(28)
- JUTEC(19)
- Asahicho(旭蝶繊維)(18)
- アゼアス(13)
- 柏田製作所(13)
- 日光物産(NIKKO)(13)
- 大中産業(12)
- Max Dyna(12)
- アリオカ(mc.maon)(10)
- 日本エンコン(7)
- セーフラン安全用品(7)
- 呉テント工業(7)
- TRUSCO(6)
- 帝健(6)
- トモヤ(6)
- 原田産業(5)
- BSX(4)
- BUFF(バフ)(4)
- 吉野(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 耐熱保護具
「色」から絞り込む

防炎ローハイド型前掛け
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)710全長(mm)900サイズフリータイプ防炎
難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352
Asahicho(旭蝶繊維)¥5,898~税込¥6,488~1枚3日以内出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです仕様首元マジックテープ付下前立て付、右袖ピクトグラム刺繍、脇下スゴ腕革命、背中が出にくい上下重なり設計、ドロップテイル・方布付、フロント隠しボタン、両胸ポケット(フラップ付)、袖口隠しボタン素材難燃ツイル・綿100%材質(ボタン)樹脂グリーン購入法適合
難燃帽子(タレなし) 3503
Asahicho(旭蝶繊維)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです混率(%)綿100
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着
吉野¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。種別上着材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)色オレンジ機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428
原田産業¥4,498税込¥4,9481着5日以内出荷難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性と難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。複数のリスクに対応することができる難燃化学防護服になります。広範囲な薬品に対するバリア性能を実現したモデルになります。用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色グレー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ)
アゼアス¥139,800~税込¥153,780~1セット8日以内出荷から100日以内出荷優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):12.3cal/cm^2用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
220x110x305mm 溶接面 手持ち
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶
ウェルザ防炎頭巾(ツバ無し)
柏田製作所¥3,398税込¥3,7381枚3日以内出荷から4日以内出荷熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。用途熔接材質防炎加工綿100%総丈(cm)500
ウェルザ防炎ズボン(ベルト通しタイプ)
柏田製作所¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷から4日以内出荷熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。用途熔接材質防炎加工綿100%
耐熱シールド 0100シリーズ
JUTEC¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から10日以内出荷フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。寸法(mm)100×200×3
フィンガード(左右兼用) シェルファーアクロ
大中産業¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷手先の耐輻射熱プロテクター 革手袋等の上に装着することにより作業性を維持したまま、熱の伝わりを軽減します。用途TIG溶接時などの指先保護に。熔接等の過酷な作業に最適材質シェルファーアクロ全長(mm)200
耐熱保護服 袖付きエプロン
JUTEC¥79,980~税込¥87,978~1着当日出荷ドイツで製造された超耐熱保護服です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。 着脱しやすいエプロンタイプです。用途炉前などの作業現場に。材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド色シルバー
難燃腕カバー 3502
Asahicho(旭蝶繊維)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から3日以内出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF混率(%)綿100
溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服ジャケット
トモヤ¥11,980税込¥13,1781着9日以内出荷アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服 限界酸素指数(L.O.I)=32以上。 ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。 胸ポケットは内ポケット(両胸)のみのデザインです。 溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。用途溶接等火気を扱う現場色ライトグリーン混率(%)メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)職業別シーン溶接工
プロバン作業服 上衣
日本エンコン¥9,998~税込¥10,998~1着当日出荷綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。 溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護種別上衣材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%)耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミコンビ耐熱服 上衣
日本エンコン¥41,980税込¥46,1781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
MD1800 防炎ブルゾン
アリオカ(mc.maon)¥8,298~税込¥9,128~1着当日出荷から4日以内出荷安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。 ファスナー、ボタンは金属製使用。仕様ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム種別長袖ブルゾン材質綿100%(MAX DYNA使用)機能防炎、吸汗
MD10B 防炎帆布保護パンツ
アリオカ(mc.maon)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から4日以内出荷高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。 ボタンは金属製使用。種別パンツ材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)色オフホワイト機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
バラクラバ(アーク保護/難燃)
BUFF(バフ)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷アークフラッシュや熱、炎によるリスクから頭部、顔、首元を保護する難燃バラクラバです。難燃性素材と帯電防止素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。電気アーク、熱、炎などの熱的危険から作業者を保護します。HeiQ Smart Temp冷却技術により、暑い環境下でも快適な着用感を維持します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。柔らかく伸縮性のある素材を採用し、高いフィット感を実現します。ヘルメットや保護帽のインナーとして使用できます。シームレス構造により肌への刺激を軽減し、長時間の作業でも快適です。仕様【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)色ブルーサイズ大人用質量(g)76混率(%)メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2寸法(cm)首回り:49高さ(cm)48
燃えんクロス 溶接頭巾 サイズフリー
呉テント工業¥8,798税込¥9,6781着8日以内出荷燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
アルミ耐炎服足カバーロング シェルファーアクロⅡ
大中産業¥28,980税込¥31,8781足3日以内出荷軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工。面ファスナにより簡単装着。ずり落ち防止のためのクリップ付き。用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿長さ(mm)420
アルミ耐炎服足カバー シェルファーアクロⅡ
大中産業¥19,980税込¥21,9781足5日以内出荷軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工。面ファスナで簡単装着用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿寸法(mm)高さ245、足首周り380、足の甲長さ185
Pyrolon(パイロロン) CBFRつなぎ服 EBR228
原田産業¥16,980税込¥18,6781着5日以内出荷Pyrolon CBFRは、化学防護性能と難燃性能を同時に実現した先進的な化学防護服です。独自のPyrolon素材に特殊バリアフィルムをラミネートすることで、高濃度の化学薬品に対する優れた耐透過性を発揮。また素材自体が自己消火性を持ち、燃えても溶けたり滴下したりしにくい設計。一次防護としてFR(難燃)作業服の上から着用することで、身体への熱ダメージ低減に貢献します。化学防護と難燃の両立により、複合リスク環境での作業安全性を高めます用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色ブルー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン/難燃PVC&EVOHフィルム/ポリエステル不織布
防炎防寒頭巾 ツバ無し
日光物産(NIKKO)¥4,798税込¥5,2781枚6日以内出荷高い防炎、難燃性をもち防寒の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。防炎加工綿:綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します。ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです。限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に<26以上>あれば自己消火性があります。通常の綿素材は<18>。モダクリル:繊維そのものが難燃性を持つ素材で他の燃えやすい繊維と組み合わせても優れた難燃性を発揮します。用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。冬場や低温環境下での作業に。仕様LOI値:防炎加工綿29.8 モダクリル31.7丈(cm)45素材表地:綿(防炎加工)、裏地:モダクリル
Dyna 防炎エプロンMD1002
Max Dyna¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番421-9639材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)寸法(mm)着丈×幅:830×600サイズフリータイプ防炎
溶接用牛革腕カバー
セーフラン安全用品¥2,598税込¥2,8581ペア8日以内出荷肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。片腕のみの使用も可能です。袖口リブ仕様で作業性に優れます。仕様袖口リブ仕様材質【本体】牛床革【紐】ポリエステルサイズフリー質量(g)400ひも長(cm)78
難燃作業エプロン
セーフラン安全用品¥2,798税込¥3,0781枚8日以内出荷胸付きタイプで保護範囲が広く、軽くて作業性が良い難燃エプロンです。難燃性素材で燃え広がりを抑え、身を守ります。両面シリコーンコーティングで、皮ふを刺激しません。スマホにぴったりのミニポケット付きで便利です。材質ガラス繊維+表面シリコンコーティング色オレンジサイズフリー(90×55cm)質量(g)270耐熱温度(℃)【両面シリコーンコーティング】260【ガラス繊維】550
MAICA2 耐熱帽子
Delta Plus(デルタプラス)¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷顔周り調節可能、肩を覆うフラップで頭部全体をしっかり保護します。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)色ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
SUMGUE 溶接牛革靴カバー
Delta Plus(デルタプラス)¥3,298税込¥3,6281足当日出荷面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。溶接時の火花や切傷などから靴や脚を保護します。靴底固定用ベルト付きでズレにくく着脱も容易です。靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定。用途溶接作業におすすめです仕様面ファスナーとベルト固定タイプ材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
難燃ツナギ 353
Asahicho(旭蝶繊維)¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。 。JIS規格・ISO規格適合。用途溶接業や鋳造業などにおすすめ材質綿100%股下(cm)80
難燃シャツ 354
Asahicho(旭蝶繊維)¥6,698~税込¥7,368~1枚3日以内出荷溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。 。JIS規格・ISO規格適合。用途溶接業や鋳造業などにおすすめ材質綿100%
アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ロンググローブ)
アゼアス¥219,800~税込¥241,780~1セット7日以内出荷から100日以内出荷優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ショートグローブ)
アゼアス¥219,800~税込¥241,780~1セット10日以内出荷から100日以内出荷優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
難燃制電長袖TシャツMD822
Max Dyna¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷難燃素材ニットTシャツ、帯電防止機能(JIS T8118基準適合)。 一般に(難燃繊維)と称されるのは、炎に接した際に、自己燃焼性が低く、自己消火性を持つ繊維を指している。JIS L1091E法にて限界酸素指数を計測し数値が一定以上のものが、難燃性を有するとしている。一般にはLOI数値26以上で燃えにくいと言えます。LOI数値30.1。混率(%)難燃アクリル65・綿33・複合性繊維2