178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリークリーンコート[CL10000]東洋リントフリー(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
アズピュア クリーンルームコート (ファスナータイプ) アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームコート (ファスナータイプ)アズピュア(アズワン)(8件のレビュー)
2,810税込3,091
1着
当日出荷
仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワンCR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]アズワン(9件のレビュー)
2,910税込3,201
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
アズピュア クリーンジャケット アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンジャケットアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
3,020税込3,322
1着
当日出荷から翌々日出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCOクリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
防塵コート FH207C 東洋リントフリー防塵コート FH207C東洋リントフリー
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。
使用環境クラス10000
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
3,250税込3,575
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。
ホワイト仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30
ブルゾン クリーンウェア ミドリ安全ブルゾン クリーンウェアミドリ安全
6,198税込6,818
1着
当日出荷から5日以内出荷
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリーTriApex クリーン上着[CL10000]東洋リントフリー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1着ほか
当日出荷から6日以内出荷
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]アズワン(2件のレビュー)
3,030税込3,333
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒
プレミアムコート ワコウプレミアムコートワコウ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェア内の蒸れを解消する快適なデュールファンク構造。透湿、防水の高機能複合素材。袖付きで凡用性の高い割烹ロングスタイル。
サイズL種別コート材質ポリエステル100%質量(g)187着丈(cm)126身幅(cm)56
アズピュアクリーンジャケット 青 アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンジャケット 青アズピュア(アズワン)
3,560税込3,916
1枚
当日出荷
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□生地性能制電
防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー防塵コート 白 FH240C-01東洋リントフリー
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。
使用環境クラス10000
アズピュア CRジャケット アズピュア(アズワン)アズピュア CRジャケットアズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
3,050税込3,355
1着
当日出荷から翌々日出荷
導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。
仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストンジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]ブラストン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
Linet TriApex クリーンスーツ 上着 東洋リントフリーLinet TriApex クリーンスーツ 上着東洋リントフリー
3,798税込4,178
1着
当日出荷
コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。 異物混入防止に効果的です。 綿混ユニフォームよりも耐久性があります。 男女共用で在庫管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。ホワイト規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
クリーンウェア 5005 MCC(MaxClean)クリーンウェア 5005MCC(MaxClean)
4,298税込4,728特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
クラス1000仕様制電材質ポリエステル
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
4,574税込5,031
1着
当日出荷から12日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
AZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用) アイトスAZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用)アイトス
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から3日以内出荷
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス10000~混率(%)ポリエステル100%生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止
男女共用コート クリーンウェア ミドリ安全男女共用コート クリーンウェアミドリ安全
7,698税込8,468
1着
当日出荷から12日以内出荷
男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
ジャケット(衿付) ブラストンジャケット(衿付)ブラストン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウインIIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000]ゴールドウイン
6,598税込7,258
1着
当日出荷から翌々日出荷
スタンドカラー仕様の実験用白衣。
その他ポケットはついておりません。材質Ⅲポリエステル100%質量(g)280清浄度クラス10000対応生地2/1ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー) ブラストンクリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー)ブラストン
5,298税込5,828
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様スタンドカラー(マジックテープ付)、フロントファスナー材質/仕上ポリエステルISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当生地性能超導電性
コートタイプクリーンウエア 5005 ホワイト MCC(MaxClean)コートタイプクリーンウエア 5005 ホワイトMCC(MaxClean)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から10日以内出荷
スタンドカラー・コートタイプクリーンウエア
ホワイト
無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000] アズワン無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000]アズワン
4,831税込5,314
1枚
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラス10000材質ポリエステル100%
制電ウェアー(男子白衣タイプ) アズワン制電ウェアー(男子白衣タイプ)アズワン
9,405税込10,346
1着
当日出荷から8日以内出荷
制電性に優れています。
仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%ホワイト機能制電帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
クリーン実験衣 アドクリーンクリーン実験衣アドクリーン
6,998税込7,698
1枚
9日以内出荷
材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
インナーウェア半袖 MCC(MaxClean)インナーウェア半袖MCC(MaxClean)
4,298税込4,728
1着
当日出荷から4日以内出荷
吸汗、速乾で肌触りの良い半袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。タイプ半袖生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 上着東洋リントフリー
5,998税込6,598
1着
5日以内出荷
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性グレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
アズピュアクリーンジャケット 白 アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンジャケット 白アズピュア(アズワン)
3,560税込3,916
1枚
当日出荷から12日以内出荷
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□生地性能制電
クリーンウェア 6003 MCC(MaxClean)クリーンウェア 6003MCC(MaxClean)
5,098税込5,608
1枚
4日以内出荷
クラス1000仕様制電材質ポリエステル
コートタイプクリーンウエア 5005 ブルー MCC(MaxClean)コートタイプクリーンウエア 5005 ブルーMCC(MaxClean)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から10日以内出荷
スタンドカラー・コートタイプクリーンウエア
ブルー
クリーン上着 JE267A 東洋リントフリークリーン上着 JE267A東洋リントフリー
4,898税込5,388特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。
使用環境クラス100000
クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット 東洋リントフリークリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット東洋リントフリー
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。厚さ(mm)ファン:38寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25質量(kg)バッテリー:0.37ホワイト混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)騒音値(dB)40※風量1連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4風量4段階最大風量(m3/min)2.7※風量4
TriApex クリーンウェア 快適清涼上着 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 快適清涼上着東洋リントフリー
5,298税込5,828
1着
5日以内出荷
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗・速乾
無塵衣・AS203C アズワン無塵衣・AS203Cアズワン
5,158税込5,674
1着
当日出荷から4日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
ブルーグレード(目安)クラス10000混率(%)導電糸入りポリエステル100
コートタイプクリーンウエア 5004 ホワイト MCC(MaxClean)コートタイプクリーンウエア 5004 ホワイトMCC(MaxClean)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ホワイト
クリーンウエア 6006 ブルー MCC(MaxClean)クリーンウエア 6006 ブルーMCC(MaxClean)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
目的やお好みにより選べる上下タイプのクリーンウエア
ブルー
クリーンウエア 6006/A MCC(MaxClean)クリーンウエア 6006/AMCC(MaxClean)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。
ホワイト仕様袖口ゴム、ラグラン袖、内ポケット1個材質UN1770
クリーンウエア(エアベル) アドクリーンクリーンウエア(エアベル)アドクリーン
5,398税込5,938
1枚
9日以内出荷
仕様一般環境材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応

クリーンウェア』には他にこんなカテゴリがあります

上着 クリーンウェア