桑和
【加工可】50383 半袖Tシャツ
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ
仕様
デオドラントテープ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
名入れ
可
サービス分類
名入れ
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
3L
L
LL
M
胸囲(cm)
104
110
116
122
肩幅(cm)
45
48
51
53
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72906411
50383
シルバーグレー
3L
122
53
24
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906420
50383
シルバーグレー
LL
116
51
23
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906429
50383
シルバーグレー
L
110
48
22
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906438
50383
シルバーグレー
M
104
45
21
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906447
50383
ブラック
3L
122
53
24
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906456
50383
ブラック
LL
116
51
23
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906465
50383
ブラック
L
110
48
22
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906481
50383
ブラック
M
104
45
21
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906490
50383
ネイビー
3L
122
53
24
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906499
50383
ネイビー
LL
116
51
23
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
名入れ可
72906508
50383
ネイビー
L
110
48
22
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
名入れ可
72906517
50383
ネイビー
M
104
45
21
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
名入れ可
72906526
50383
ホワイト
3L
122
53
24
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906535
50383
ホワイト
LL
116
51
23
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906551
50383
ホワイト
L
110
48
22
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
72906560
50383
ホワイト
M
104
45
21
¥
2,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください