絞り込み
サイズ
- 4L
- 3L(61)
- 5L(33)
- 6L(3)
- 7L(2)
- L(69)
- LL(66)
- M(66)
- S(52)
- SS(3)
- フリー(2)
ブランド
- 東洋リントフリー(12)
- ゴールドウイン(8)
- MCC(MaxClean)(8)
- ブラストン(5)
- アズピュア(アズワン)(5)
- アドクリーン(5)
- ミドリ安全(3)
- アズワン(1)
色
イエロー(1)
グリーン(10)
グレー(1)
ピンク(5)
ブルー(34)
ホワイト(36)
レッド(1)
機能
低発塵性(8)
吸汗速乾(10)
抗菌加工(4)
消臭・防臭(4)
軽量(1)
静電気・帯電防止(13)
清浄度
- その他(2)
- クラス100(ISO 5)(2)
- クラス1000(ISO 6)(9)
- クラス10000(ISO 7)(2)
- クラス100000(ISO 8)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
3L(61)
4L
5L(33)
6L(3)
L(69)
LL(66)
M(66)
S(52)
SS(3)
フリー(2)

アズピュア クリーンルームコート (ファスナータイプ)
アズピュア(アズワン)(8件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911着当日出荷仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□![クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496387-191025-02.jpg)
クリーンコート[CL10000]
東洋リントフリー(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
ブルゾン クリーンウェア
ミドリ安全¥6,198税込¥6,8181着当日出荷から4日以内出荷ブルゾンのクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
アズピュア クリーンジャケット
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1着当日出荷から翌々日出荷カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
アズピュア CRジャケット
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥3,050税込¥3,3551着当日出荷から翌々日出荷導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
男女共用コート クリーンウェア
ミドリ安全¥8,398税込¥9,2381着当日出荷から3日以内出荷男女共用コートのクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
クリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー)
ブラストン¥5,298税込¥5,8281着翌々日出荷から4日以内出荷超導電性加工糸を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様スタンドカラー(マジックテープ付)、フロントファスナー材質/仕上ポリエステルISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当生地性能超導電性
クリーンウエア 6006/A
MCC(MaxClean)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から4日以内出荷作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。仕様袖口ゴム、ラグラン袖、内ポケット1個材質UN1770色ホワイト
TriApex クリーンウェア 快適清涼上着
東洋リントフリー¥6,998税込¥7,6981着3日以内出荷から5日以内出荷吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗・速乾
インナーウェア半袖
MCC(MaxClean)¥4,298税込¥4,7281着当日出荷から4日以内出荷吸汗、速乾で肌触りの良い半袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。タイプ半袖生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着
東洋リントフリー¥8,698税込¥9,5681枚5日以内出荷快適な高性能素材と、徹底した異物混入防止対策仕様の衣服。 繰り返しの洗濯にも繊維劣化が起こりにくい工業洗濯対応。 快適吸汗清涼素材「アクアドライ(R)」を使用。 吸汗速乾で「ベトつきにくい」、「汗冷えしにくい」快適性と肌側の接着面積軽減で「サラっとした着心地」を実現。 また、吸汗速乾ポリエステル繊維「カルキュロ(R)」を使用。 洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を兼ね備えた、高機能感性繊維。 生地表面の毛羽立ちや繊維クズの発生が少なく素材自体の異物化が起きにくい。 導電糸入りの制電性を有する製品。 親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。 スタンドカラー、センターファスナー、袖口フライス二重構造、上着裾部二重構造、上着外裾部ゴム絞り。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 8(FED/STD クラス 100000)(目安)生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
TriApex クリーンウェア 半袖上着
東洋リントフリー¥7,498税込¥8,2481着5日以内出荷低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温の高い環境に対応します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー色ホワイト×ピンク混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
TriApex クリーンウェア 上着
東洋リントフリー¥8,398税込¥9,2381着5日以内出荷薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。用途クリーンルーム用、異物混入対策仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞りグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
IEC規格対応クリーン上衣
ミドリ安全¥8,198税込¥9,0181着当日出荷から5日以内出荷袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感して頂けます。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。仕様IEC 61340-5-1 対応混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド)
異物混入防止対策上着
東洋リントフリー¥9,698税込¥10,6681着当日出荷から翌々日出荷二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1037
アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型
アズピュア(アズワン)¥5,690税込¥6,2591枚翌々日出荷から12日以内出荷カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
アズピュアクリーンフードII
アズピュア(アズワン)¥1,970税込¥2,1671枚翌々日出荷から12日以内出荷カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
TriApex 低発塵防寒コート
東洋リントフリー¥33,980税込¥37,3781着5日以内出荷クリーンウェアの上に羽織れる、素材発塵の少ない防寒コートです。用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策仕様制電性、男女共用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着袖ゴム絞り色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能低発塵、制電性
TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着
東洋リントフリー¥9,998~税込¥10,998~1着4日以内出荷から5日以内出荷IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。 IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)生地性能低発塵性、超制電性
セパレーツシャツ PP2201
ゴールドウイン¥6,598税込¥7,2581着当日出荷から62日以内出荷適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したジャケットです。 両裾に大きなフラップ付きポケットを装備していて、大変便利です。仕様ジャケット型、ポケット(フラップ付き)仕様材質プリータⅢグレードクラス1000RoHS指令(10物質対応)対応
テーラードコート PP4402
ゴールドウイン¥7,998税込¥8,7981着7日以内出荷から62日以内出荷通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られたテーラードカラーのコートです。 両脇に大きなポケットを装備していて、大変便利です。仕様テーラード、カラーコート型、ポケット付きグレードクラス1000~10000
インナーウェア長袖
MCC(MaxClean)¥4,498税込¥4,9481着4日以内出荷吸汗、速乾で肌触りの良い長袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。色青タイプ長袖生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
インナーウェア長袖
MCC(MaxClean)¥4,498税込¥4,9481着4日以内出荷吸汗、速乾で肌触りの良い長袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。色白タイプ長袖生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
ミドラー長袖上着
東洋リントフリー¥9,398税込¥10,3381着5日以内出荷ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。 防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。 パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)仕様男女共用、衿部樹脂ホック止め、袖口フライス色グリーン混率(%)ポリエステル100生地性能帯電防止
TriApex クリーンウェア 上着
東洋リントフリー¥7,998税込¥8,7981着5日以内出荷活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。 男性との仕様統一感がポイントです。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。用途クリーンルーム用、異物混入対策仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞りグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
TriApex クリーンウェア 上着
東洋リントフリー¥8,198税込¥9,0181着5日以内出荷吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り色ホワイト×ピンクグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着
東洋リントフリー¥8,898税込¥9,7881着5日以内出荷フード顔まわりには吸汗・速乾性に優れたソフトで伸縮性のあるニット素材を採用。 丸断面と異形断面との複合構造により肌面水分を素早く吸収するので爽やかな着用感が得られます。また、伸縮性・フィット性・回復力に優れており、上下左右の首振り動作にもフードが追随するので顔まわりに隙間が生じず、毛髪などの異物の漏洩脱落を抑制します。 衿部は適切なゆとりで突っ張り感がなくフードのズレを防止、首の動きもスムーズ行えます。フード一体型なので、衿部からの頭髪落下の心配がありません。 袖口、裾口のフライス絞りが、着衣の中の異物落下を防ぎます。 衣服の側面を独立分割パターンとした「4面体」構造、突っ張りによる動きの妨げを解消した動作性に優れた設計となっています。 低発塵性:低発塵素材を使用し、素材自体からの発塵を防ぎます。 吸汗・速乾性:吸汗加工により、汗を素早く吸収し、発散させます。制電性:静電気による塵埃の付着を抑制し、外部からの塵埃持ち込みを防ぎます。 防汚性:親水性に優れ、頑固な汚れも落ちやすいので、いつも清潔さが保てます。 軽量・防透性:軽量で快適な着用感と優れた防透性があります。用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策仕様制電性、吸汗速乾性、男女共用、フード一体型上着、袖口ソフトフィットフライス、上着ファスナーなし、袖スリム型色ホワイト混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)、GMPグレードD生地性能吸汗速乾、低発塵、制電性
ミドラーシャツ PP5702W
ゴールドウイン¥7,998税込¥8,7981着62日以内出荷吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」 天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工技術(フレシール加工)を採用 天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上 自己発塵も極めて少なく、制電性も兼ね備えた理想的な長袖ミドラー仕様ニット素材で首、袖口はフライス、衿ファスナー、長袖材質フレシールグレードクラス100~1000





![クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496387-191025-02.jpg)












































![不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454749-260831-02.jpg)