絞り込み
サイズ
- S
- 3L(111)
- 4L(94)
- 5L(62)
- 6L(4)
- 7L(2)
- L(127)
- LL(122)
- M(121)
- SS(5)
- フリー(2)
ブランド
- 東洋リントフリー(24)
- MCC(MaxClean)(20)
- ガードナー(12)
- ゴールドウイン(11)
- アズワン(8)
- アドクリーン(8)
- ブラストン(5)
- アズピュア(アズワン)(5)
- アイトス(4)
- ミドリ安全(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ミヤマ産業(1)
- SunDisk(ソルディ)(1)
色
イエロー(1)
グリーン(9)
グレー(2)
ピンク(6)
ブラック(1)
ブルー(60)
ベージュ(1)
ホワイト(78)
レッド(1)
機能
低発塵性(7)
吸汗速乾(8)
抗菌加工(4)
撥水・防水(1)
消臭・防臭(4)
軽量(1)
防寒(1)
静電気・帯電防止(16)
清浄度
- その他(3)
- クラス1(ISO 3)(1)
- クラス100(ISO 5)(3)
- クラス1000(ISO 6)(7)
- クラス10000(ISO 7)(11)
- クラス100000(ISO 8)(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「サイズ」から絞り込む
3L(111)
4L(94)
5L(62)
6L(4)
L(127)
LL(122)
M(121)
S
SS(5)
フリー(2)
![クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496387-191025-02.jpg)
クリーンコート[CL10000]
東洋リントフリー(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175676-250806-02.jpg)
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]
アズワン(9件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色白グレードクラス10000
ブルゾン クリーンウェア
ミドリ安全¥5,698税込¥6,2681着当日出荷から4日以内出荷ブルゾンのクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠![TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38695677-250806-02.jpg)
TriApex クリーン上着[CL10000]
東洋リントフリー(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581着当日出荷から5日以内出荷半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。![CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175597-250806-02.jpg)
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥3,250税込¥3,5751着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色ホワイトグレードクラス10000通気性30
セパレートタイプ(上衣)(男女兼用) 861420
アイトス¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷から3日以内出荷最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス10000~混率(%)ポリエステル100%生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)
ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]
ブラストン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥5,396税込¥5,9361着当日出荷から12日以内出荷グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー![CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175554-250806-02.jpg)
CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]
アズワン(2件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色白グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒
防塵コート 白 FH240C-01
東洋リントフリー¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。色白使用環境クラス10000
男女共用コート クリーンウェア
ミドリ安全¥7,698~税込¥8,468~1着当日出荷から3日以内出荷男女共用コートのクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠![IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06388417-051117-02.jpg)
IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000]
ゴールドウイン¥6,598税込¥7,2581着当日出荷から翌々日出荷スタンドカラー仕様の実験用白衣。その他ポケットはついておりません。材質Ⅲポリエステル100%質量(g)280清浄度クラス10000対応生地2/1ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
防塵上着 FD201C
東洋リントフリー¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。使用環境クラス10000
制電ウェアー(男子白衣タイプ)
アズワン¥9,405税込¥10,3461着当日出荷から5日以内出荷制電性に優れています。仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%色ホワイト機能制電帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
アズピュアクリーンジャケット 白
アズピュア(アズワン)¥3,560税込¥3,9161枚当日出荷から翌々日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)色白表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□生地性能制電
クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12
東洋リントフリー¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用し、室温の高い環境に対応します。男性用。色白×青使用環境クラス100000
クリーンウエア 6006/A
MCC(MaxClean)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から4日以内出荷作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。仕様袖口ゴム、ラグラン袖、内ポケット1個材質UN1770色ホワイト
TriApex クリーンウェア 快適清涼上着
東洋リントフリー¥5,898税込¥6,4881着3日以内出荷から5日以内出荷吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗・速乾
TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着
東洋リントフリー¥7,298税込¥8,0281枚5日以内出荷快適な高性能素材と、徹底した異物混入防止対策仕様の衣服。 繰り返しの洗濯にも繊維劣化が起こりにくい工業洗濯対応。 快適吸汗清涼素材「アクアドライ(R)」を使用。 吸汗速乾で「ベトつきにくい」、「汗冷えしにくい」快適性と肌側の接着面積軽減で「サラっとした着心地」を実現。 また、吸汗速乾ポリエステル繊維「カルキュロ(R)」を使用。 洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を兼ね備えた、高機能感性繊維。 生地表面の毛羽立ちや繊維クズの発生が少なく素材自体の異物化が起きにくい。 導電糸入りの制電性を有する製品。 親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。 スタンドカラー、センターファスナー、袖口フライス二重構造、上着裾部二重構造、上着外裾部ゴム絞り。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 8(FED/STD クラス 100000)(目安)生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
TriApex クリーンウェア 半袖上着
東洋リントフリー¥6,298税込¥6,9281着5日以内出荷低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温の高い環境に対応します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー色ホワイト×ピンク混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
TriApex クリーンウェア 上着
東洋リントフリー¥7,298税込¥8,0281着5日以内出荷薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。用途クリーンルーム用、異物混入対策仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞りグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
IEC規格対応クリーン上衣
ミドリ安全¥8,198税込¥9,0181着当日出荷から5日以内出荷袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感して頂けます。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。仕様IEC 61340-5-1 対応混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド)
防塵上着 FD216C
東洋リントフリー¥6,198税込¥6,8181枚3日以内出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。使用環境クラス10000
異物混入防止対策上着
東洋リントフリー¥6,998税込¥7,6981着当日出荷から翌々日出荷二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1037
ジャケット(右ポケット付)
ブラストン¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用材質ポリエステル色白




![クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496387-191025-02.jpg)
![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175676-250806-02.jpg)

![TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38695677-250806-02.jpg)
![CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175597-250806-02.jpg)


![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)
![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)
![CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175554-250806-02.jpg)





![IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06388417-051117-02.jpg)






















![無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449376-250806-02.jpg)






![不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454749-260831-02.jpg)