絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(14)
- TRUSCO(11)
- 帝健(8)
- 日光物産(NIKKO)(6)
- アリオカ(mc.maon)(5)
- マツモト産業(5)
- マックス[手袋](5)
- Max Dyna(5)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 富士グローブ(3)
- 日本エンコン(3)
- 大中産業(2)
- トーヨ[作業服](2)
- ナカバヤシ(2)
- 東京都葛飾福祉工場(2)
- 柏田製作所(2)
- EUROFLEX(2)
- 東安(2)
- オカモト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「サイズ」から絞り込む

前掛け 牛革製 胸当て
(40件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。 溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。 1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。 首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業など種別前掛け材質牛革サイズフリー裾幅(cm)約50丈(cm)約90販売区分業務用
防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用
(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1着当日出荷高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として仕様エプロン割烹着材質綿100%混率(%)防炎加工綿100%袖丈(cm)60特性防炎適応胸囲(cm)90~114販売区分業務用
縦前掛
南村製作所(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc種別前掛材質牛革サイズフリー寸法(cm)51×98標準質量(g)700耐熱温度(℃)約80
MD1002 防炎エプロン
アリオカ(mc.maon)(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。種別エプロン材質Max Dyna(マックスダイナ)色グレーサイズフリー幅(cm)60混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎丈(cm)83職業別シーン溶接工
防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R)
日光物産(NIKKO)(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。身幅(cm)60
防炎エプロンセミロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)650全長(mm)1000サイズF特性防炎
Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型
日光物産(NIKKO)(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1着当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。エスコ品番EA355K-11種別エプロン材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿
SUMTAB 溶接牛床革エプロン
Delta Plus(デルタプラス)¥2,598税込¥2,8581着当日出荷溶接作業に便利な牛床革製エプロンです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。用途溶接作業におすすめです。仕様胸付きタイプ、ポケット無し材質牛床革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズ(cm)フリーサイズ(横幅約60、着丈約90規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型)
日光物産(NIKKO)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。サイズF身幅(cm)60身丈(cm)90
ケブラー胸前掛け
赤尾¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。仕様首掛紐・腰紐付種別前掛け材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿幅(cm)65全長(cm)95耐熱温度(℃)(素材)400RoHS指令(10物質対応)対応
皮製 割烹衣型胸当前掛
富士グローブ(3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります種別前掛材質牛皮幅(cm)79全長(cm)126
Dyna 防炎エプロンMD1002
Max Dyna¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番419-5866幅(mm)600サイズフリータイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)着丈(cm)830
Armatex(R) 防炎胸付前掛け(ローハイド型)
日光物産(NIKKO)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から7日以内出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。サイズF身幅(cm)60身丈(cm)125
MD200 防炎エプロン(割烹着型)
アリオカ(mc.maon)(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷から4日以内出荷防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)サイズフリー胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)77機能防炎、吸汗
遮熱保護具胸前掛
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。トラスコ品番231-6188種別前掛材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼厚さ(mm)0.7色シルバーサイズフリー質量(g)440機能遮熱耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58胴回り(cm)580
MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ)
アリオカ(mc.maon)(7件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)サイズフリー胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
ローハイド 自然牛皮
東安(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚(1枚)当日出荷牛革材質を使用、ともにゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。後ろはチェストベルトのため簡単に装着できます。用途溶接、 塗装業、建築業、土木業等材質自然牛皮幅(cm)約64着丈(cm)約99
耐熱アルミエプロン
帝健¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました 高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました 防護効果に優れています 軽量です 作業性に優れています用途炉前・溶接作業用。トラスコ品番462-4271
革製保護具 201胸前掛
シモン(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881双当日出荷丈、幅ともゆったりとした設計。 裏ポケット付き。用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業種別前掛材質牛床革サイズフリー幅(cm)55全長(cm)95
アルミ腰前掛け
日本エンコン¥13,980税込¥15,3781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場トラスコ品番819-2942種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿サイズフリー質量(g)300胸囲(cm)60着丈(cm)90耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
MD12 防炎帆布エプロン
アリオカ(mc.maon)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。種別エプロン材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)色オフホワイトサイズフリー幅(cm)60着丈(cm)83機能防炎
ケブラー 前掛
TOWA(東和コーポレーション)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷種別前掛材質表/ケブラー(R)、裏/綿、紐/綿ロープ寸法(幅W×長さL)(cm)55×80耐熱温度(℃)(素材)537アズワン品番6-914-01
パイク溶接保護具胸付前掛
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。トラスコ品番124-9533種別前掛厚さ(mm)1.6サイズフリー質量(g)290タイプ胸付本体質量(g)290混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58職業別シーン溶接工
保護具 耐熱エプロン
帝健¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷メタ系アラミド繊維コーネックス[[(R)]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。軽くて、作業性に優れています。用途溶接作業、炉前作業など。種別エプロン2018年トラスコ掲載ページ6 0279職業別シーン溶接工
アルミ耐熱服胸前掛 シェルファーアクロ
大中産業¥19,980税込¥21,9781枚欠品中特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
耐切創 アラミド胸付前掛
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しました。 動きやすく、耐切創性に優れたエプロンです。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2599種別前掛材質アラミド繊維厚さ(mm)1.3色イエローサイズフリー摘要1枚質量(g)330幅(cm)58着丈(cm)94EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル4、耐引裂レベル2、耐突刺レベル0
保護具 グーデン(R)胸エプロン
帝健¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷グーデン[[(R)]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。用途鋳造、窯業、ガラス製造、鉄鋼。トラスコ品番836-5400種別エプロン材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%サイズフリー質量(g)360幅(cm)66着丈(cm)94寸法(cm)丈94×巾66耐熱温度(℃)約300℃以下2018年トラスコ掲載ページ6 0279
スパークガードグローブ
日光物産(NIKKO)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷カフスマジックファスナーにより裾部分からのスパッタ(火花)侵入を防ぎます。用途溶接作業に。トラスコ品番257-1094材質牛床革、牛表革サイズL全長(cm)34
突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン
EUROFLEX¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷ステンレスのクサリにより、突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。人間工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。幅広のハーネスはエプロンの重量を均等に分散し、作業時の快適な着用感を提供します。用途食品加工、金属加工、ガラス加工など突き刺し、切創の危険がある作業に。防刃用として。付属品ハーネス材質エプロン:ステンレス(SUS316L)、ハーネス:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.72
プロテクティブ エプロン
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥31,980~税込¥35,178~1枚当日出荷から30日以内出荷用途食品加工、金属加工、木材加工、ガラス・ワイヤー・廃棄物の取扱いに仕様(ISEA CUT)5材質Super Fabric[[(R)]]厚さ(mm)6サイズフリー耐切創性レベル5(EN388)
































![耐熱エプロン CMA71 トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06679863-260828-02.jpg)





![[ケブラー]作業用エプロン(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152179-260702-06.jpg)