105件中 81105
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • 耐突刺用クロスエプロン TRUSCO

    耐突刺用クロスエプロン

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    耐突、耐針に特化したエプロンです。特殊繊維クロス4枚重ね仕様で、針などの突起物から身を守ります。EN388規格耐突レベル4タイプです。注射器などの廃棄時の事故防止にも役に立ちます。耐切創エプロンと重ねてご使用頂くと、更に危険から身を守れます。留め具のバックルが両サイドについており、体系を気にせず脱着しやいエプロンです。生地が柔らかいため、作業効率に影響なく使用可能です。汚れた場合は、洗濯も可能です。
    用途突起物を扱う現場で。ゴミ収集業務などに。トラスコ品番263-9202材質ポリエステル70%、ナイロン30%厚さ(mm)4.0サイズフリー幅(cm)93.0着丈(cm)60.0アズワン品番65-1981-61
  • 皮製 胸当前掛(一枚皮) 富士グローブ

    皮製 胸当前掛(一枚皮)

    富士グローブ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
    種別前掛材質牛皮幅(cm)56全長(cm)90
  • 溶接用床革製品 胸付前掛 ペンギンエース

    溶接用床革製品 胸付前掛

    ペンギンエース
    4,898税込5,388
    1枚
    5日以内出荷
    溶接時、熔解した金属の飛沫や火の粉から体を守ります。
  • 遮熱胸前掛け マックス[手袋]

    遮熱胸前掛け

    マックス[手袋]
    8,998税込9,898
    1枚
    7日以内出荷
    熱と炎に対して優れた防護性能を発揮する「メタ系アラミド繊維」にアルミコーティング加工を施しています。
    アズワン品番61-4696-56
  • アラミド前掛 帝健

    アラミド前掛

    帝健
    7,998税込8,798
    1枚
    10日以内出荷
    材質テクノーラ100%、織物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ袖付前掛け 日本エンコン

    アルミ袖付前掛け

    日本エンコン
    37,980税込41,778
    1着
    当日出荷
    アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
    用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場トラスコ品番819-2941種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿質量(kg)1サイズフリー胸囲(cm)110着丈(cm)137耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
  • アルミローハイド前掛け 日本エンコン

    アルミローハイド前掛け

    日本エンコン
    39,980税込43,978
    1着
    翌々日出荷
    アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
    用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場仕様(ローハイド丈)100cm種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿ウエスト(cm)フリー耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
  • 床革袖付エプロン 大中産業

    床革袖付エプロン

    大中産業
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種別エプロン
  • 床皮胸前掛け 日本光器製作所(NIKKO)

    床皮胸前掛け

    日本光器製作所(NIKKO)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    燃えにくく丈夫な床皮製
    種別前掛け材質床皮質量(g)450幅(cm)50長さ(cm)87
  • 溶接用保護具セット エスコ

    溶接用保護具セット

    エスコ
    45,300税込49,830
    1セット
    翌日出荷
    柔軟性・耐久性に優れています。 天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
    エスコ品番EA353ARセット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)材質牛革職業別シーン溶接工
  • 55x95cm エプロン(熔接作業用・牛革) エスコ

    55x95cm エプロン(熔接作業用・牛革)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    丈、幅ともにゆったりとしているので、作業着の上から着用しても動きやすく作業性に優れています。 柔軟性・耐久性に優れています。裏側(右)にポケット(170(W)×150(H)mm)が付いています。
    エスコ品番EA353AP-6種別エプロン材質牛革厚さ(mm)2質量(g)560タイプショルダーベルト幅(mm)25寸法(cm)55×95職業別シーン溶接工
  • マックディフェンス難燃胸前掛 マックス[手袋]

    マックディフェンス難燃胸前掛

    マックス[手袋]
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。 優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス(R)[[R3]]」を使用しています。
    用途石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防トラスコ品番754-8702種別前掛材質アラミド繊維100%(導電性繊維入)ベージュサイズフリー質量(g)152幅(cm)58着丈(cm)98耐熱温度(℃)250まで
  • マックディフェンス耐切創遮熱胸前掛 マックス[手袋]

    マックディフェンス耐切創遮熱胸前掛

    マックス[手袋]
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    難燃性、耐熱性に優れており、ガラスや金属による切創事故防止にも効果を発揮します。 パラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」のニット素材にアルミ蒸着を施した高機能素材を使用しております。 ニット素材なので非常に柔らかく、作業性にも優れています。
    用途高温、切創の危険がある作業での防護仕様耐切創レベル3(EN388規格品)トラスコ品番754-8737種別前掛材質アラミド繊維100%(アルミ蒸着)シルバーサイズフリー質量(g)330幅(cm)60着丈(cm)93耐熱温度(℃)300℃まで(基布)、200℃まで(樹脂)
  • レザーエプロン胸付 オカモト

    レザーエプロン胸付

    オカモト
    46,980税込51,678
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    種別エプロン材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)0.75質量(g)240幅(cm)63着丈(cm)85
  • ニロフレックス メッシュエプロン (ストラップ付) 石井産業

    ニロフレックス メッシュエプロン (ストラップ付)

    石井産業
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    ストラップ付
    種別エプロン
  • パイク溶接保護具 袖付前掛け TRUSCO

    パイク溶接保護具 袖付前掛け

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1着
    当日出荷
    空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
    用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。種別前掛け材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.6職業別シーン溶接工
  • 炉前遮熱アルミ作業エプロン 帝健

    炉前遮熱アルミ作業エプロン

    帝健
    62,980税込69,278
    1着
    当日出荷
    アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより 輻射熱等に対する遮熱性を向上。 炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
    用途炉前・溶接作業用。種別エプロン材質アラミド繊維厚さ(mm)2.4温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃職業別シーン溶接工
  • スーパープラチナ遮熱作業エプロン TRUSCO

    スーパープラチナ遮熱作業エプロン

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
    用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。種別エプロン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物シルバー股下(cm)-ウエスト(cm)-機能遮熱ヒップ(cm)-生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物職業別シーン溶接工
  • 耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン ポルテ

    耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン

    ポルテ
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
    用途鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設材質表:アラミド綾織100%、裏:帆布、留め紐、周囲テーピング加工厚さ(mm)10黄色・イエロー幅(cm)52耐切創性3
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    8,698税込9,568
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)タイプ防炎
  • Dyna 防炎エプロンMD1002 Max Dyna

    Dyna 防炎エプロンMD1002

    Max Dyna
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番419-5830材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズフリータイプ防炎着丈(cm)83身幅(cm)60
  • 遮熱胸前掛 マックディフェンス フリー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    遮熱胸前掛 マックディフェンス フリー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,598税込8,358
    1枚
    11日以内出荷
    熱と炎に対して、優れた防護性能を発揮する「メタ系アラミド繊維デュポン共通ノーメックス」にアルミコーティングを施しています。 高い熱遮断性を有し、輻射熱、溶融金属の接触・飛沫等から作業者を護ります。
    材質ノーメックス(R)(アルミコーティング)サイズフリー種類胸前掛寸法(cm)89×60
  • 耐熱エプロン TGK(東京硝子器械)

    耐熱エプロン

    TGK(東京硝子器械)
    10,900税込11,990
    1枚
    5日以内出荷
    軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。 選択による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
    種類エプロン裾幅(cm)58丈(cm)96
  • アルミ袖つけ前掛け TGK(東京硝子器械)

    アルミ袖つけ前掛け

    TGK(東京硝子器械)
    41,600税込45,760
    1枚
    33日以内出荷
    アルミ加工クロスを使用。アラミド100%製品よりも耐熱、耐炎性能はもちろん、柔軟でアルミ剥離がなく、着やすい上に洗濯も可能という扱いやすさにもすぐれています。
    サイズフリー種類袖つけ前掛け
  • プロバン胸前掛け TGK(東京硝子器械)

    プロバン胸前掛け

    TGK(東京硝子器械)
    4,400税込4,840
    1枚
    6日以内出荷
    綿100%の風合いを保ちながら、特殊な加工によりすぐれた耐熱防災性能を有し、洗濯性もすぐれています。
    サイズフリー種類胸前掛け
耐熱・耐切創エプロン