絞り込み
サイズ
  • LL
  • 3L(4)
  • 4L(2)
  • 5L(3)
  • 6L(1)
  • L(10)
  • M(2)
  • フリー(40)
  • 色シルバー(1)
ブランド
  • Max Dyna(2)
  • 大中産業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 帝健(1)
  • 日本エンコン(1)
  • 柏田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(4)
4L(2)
5L(3)
6L(1)
L(10)
LL
M(2)
フリー(40)
  • 牛床革割烹着 柏田製作所

    牛床革割烹着

    柏田製作所
    17,980税込19,778
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    国産なめし革使用しております。
    素材国産牛床革
  • スーパープラチナ遮熱作業エプロン TRUSCO

    スーパープラチナ遮熱作業エプロン

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
    用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。シルバー種別エプロン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物股下(cm)-ウエスト(cm)-機能遮熱ヒップ(cm)-生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物職業別シーン溶接工
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    7,998税込8,798
    1着
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。タイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
  • アルミローハイド前掛け 日本エンコン

    アルミローハイド前掛け

    日本エンコン
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
    用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場仕様(ローハイド丈)100cm種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿ウエスト(cm)フリー耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
  • 床革袖付エプロン 大中産業

    床革袖付エプロン

    大中産業
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種別エプロン
  • 炉前遮熱アルミ作業エプロン 帝健

    炉前遮熱アルミ作業エプロン

    帝健
    62,980税込69,278
    1着
    当日出荷
    アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより 輻射熱等に対する遮熱性を向上。 炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
    用途炉前・溶接作業用。種別エプロン材質アラミド繊維厚さ(mm)2.4温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃職業別シーン溶接工
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    8,698税込9,568
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)タイプ防炎
耐熱・耐切創エプロン