絞り込み
サイズ
- 3L
- 4L(2)
- 5L(3)
- 6L(1)
- L(8)
- LL(7)
- M(1)
- フリー(34)
色
ブルー(1)
ブランド
- Max Dyna(2)
- 大中産業(1)
- 柏田製作所(1)
「サイズ」から絞り込む
3L
4L(2)
5L(3)
6L(1)
L(8)
LL(7)
M(1)
フリー(34)

Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥7,998税込¥8,7981着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6504材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)色ネイビーサイズXXLタイプ防炎
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥8,698~税込¥9,568~1着当日出荷から3日以内出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)タイプ防炎